18ページ目: コンセント
商品豆知識
種別コンセント
色ブラック
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状接地3P 15A 250V
定格電流(A)15
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
種別コンセント
色チョコ
種類はめ込みコンセント横型
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
1個
¥89
税込¥98
3日以内出荷
種類防水コンセント
種別自動点滅器(EEスイッチ)
定格電流(A)3
定格電圧(V)100
仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
形状平刃タイプ
色ニューホワイト
種類埋込コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
コンセント個数1
コンセント形状2P 20A 125V
定格電流(A)20
1個
¥259
税込¥285
翌日出荷
航空機内のイヤホンジャックを一般的なΦ3.5mmステレオジャックに変換できます。
航空機内での映画、音楽鑑賞などを自分のイヤホンで楽しめます。
色ブラック
質量(g)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×36×11
出力端子イヤホン:Φ3.5mmステレオジャック
プラグ形状航空機内用Φ3.5mmステレオプラグ2ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。
使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM
施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
1セット(10個)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
フロアコンラウンド1台に対し、器具ブロックを1コ取り付けられます
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
種別アース付2コ口
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
スッキリとしたラウンドデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質鋼板製
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
平刃プラグを使用して抜け止めが出来ます
用途コンピューターなど抜けては困るコンセントなどに使用します
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様ML端子、接地分離型
コンセント個数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
医用JIS適合品
用途医療機器のコンセントに使用されています
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様3M端子
コンセント個数1
JIS規格T1021適合
医用JIS適合品
用途病院内の配線工事に使用されます
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様3M端子
色赤
コンセント個数2
JIS規格T1021適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
適合プレートコンセントプレート・3コ用
屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
用途EV・PHEV充電用
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC20
仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切
付属品棒型圧着端子×4本
適合Φ2.0単線
色マットホワイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。
用途居室
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15A
仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
色マットホワイト
プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。
トラスコ品番819-6175
長さ(mm)1000
質量(kg)3.3
色クリームグレイ
2018年トラスコ掲載ページ3 0874
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A
色ホワイト
コンセント個数2
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)20
コンセント形状接地3P 20A 250V
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥309
税込¥340
欠品中
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
アズワン品番64-9694-01
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
仕様アースターミナル付
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
¥839
税込¥923
6日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
アズワン品番64-9693-11
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
アズワン品番64-9692-94
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
片袖机・両袖机・平机の配線もこれですっきり。脱着可能な配線キャップの中ぶたを取ってコンセントボックスに付け替えるだけなので、取り付けも簡単にできます。
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)12
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。