17ページ目: 電設用スイッチ

1,271件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人感スイッチ用手元操作スイッチM 東芝ライテック

    人感スイッチ用手元操作スイッチM

    東芝ライテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • 人感スイッチ用手元操作スイッチ2 東芝ライテック

    人感スイッチ用手元操作スイッチ2

    東芝ライテック
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • 人感スイッチ用手元操作スイッチ 東芝ライテック

    人感スイッチ用手元操作スイッチ

    東芝ライテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • 人感スイッチ天井取付形8A親広角 東芝ライテック

    人感スイッチ天井取付形8A親広角

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
    公共施設型番DS1-N
  • 電動シャッター用手元スイッチ 東芝ライテック

    電動シャッター用手元スイッチ

    東芝ライテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    47日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • 片切スイッチ 東芝ライテック

    片切スイッチ

    東芝ライテック
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    色黒
  • 40形長時間人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形長時間人感電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    47日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
    用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯
  • 20形長時間人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    20形長時間人感電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    47日以内出荷
    用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
    用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1,110 lm 非常時60分間点灯
  • 20形人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    20形人感電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    4日以内出荷
    用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
  • スイッチカバー表示付 東芝ライテック

    スイッチカバー表示付

    東芝ライテック
    ¥309税込¥340
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
    色黒
  • スイッチカバー用抗菌シール 東芝ライテック

    スイッチカバー用抗菌シール

    東芝ライテック
    ¥699~税込¥769~
    1個
    47日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • スイッチカバーS(KT) 東芝ライテック

    スイッチカバーS(KT)

    東芝ライテック
    ¥279税込¥307
    1個
    47日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
    色黒サイズS
  • 4路オンオフピカM用スイッチ 東芝ライテック

    4路オンオフピカM用スイッチ

    東芝ライテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    47日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • 4路オンオフピカL用スイッチ 東芝ライテック

    4路オンオフピカL用スイッチ

    東芝ライテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    47日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • 3路スイッチ 東芝ライテック

    3路スイッチ

    東芝ライテック
    ¥449税込¥494
    1個
    47日以内出荷
    色黒
  • センサースイッチ GB[制御機器]

    センサースイッチ

    GB[制御機器]
    ¥61税込¥67
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+70定格DC60V-0.1A内容センサースイッチ絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命100000回接触抵抗(Ω)0.02以下耐電圧(V/min)AC250(50Hz)作動力20~120gf
  • 角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED無操作部形状丸形操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • 調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ照明

    調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3色白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
  • DC24V調光調色ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光調色ドライバー

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • DC24V調光ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光ドライバー

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • 調光調色コントローラ(DALI制御方式) コイズミ照明

    調光調色コントローラ(DALI制御方式)

    コイズミ照明
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4色白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
  • LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用) コイズミ照明

    LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    調光した明るさのまま点灯できます
    仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3色白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下色マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(親器・受信器)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下色マットベージュ消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様ヒートサイクル:8 ℃以下色マットグレー消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
  • Linear series DC24V用無線調光ドライバー ENDO(遠藤照明)

    Linear series DC24V用無線調光ドライバー

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    SmartLEDZ Fit専用ユニット。LEDZ Linearシリーズ
    質量(kg)0.1出力電流(A)6.25入力DC24V電源容量(W)最大150調光率(%)5~100(無線信号制御方式)
  • PWM信号制御調光器(2回路用) DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光器(2回路用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示なしハンドル・ネームなし種別ダブル色マットブラック
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネーム付種別トリプル色マットグレー
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式E4路
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネームなし種別シングル色マットグレー
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示なしハンドル・ネームなし種別トリプル色マットブラック
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネーム付 マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネーム付種別トリプル色マットブラック
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネームなし種別シングル色マットホワイト
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル ダブル 表示なし・ネームなし マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示なしハンドル・ネームなし種別ダブル色マットグレー
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングル色マットグレー
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットグレー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル トリプル 表示なし・ネームなし マットグレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示なしハンドル・ネームなし種別トリプル色マットグレー
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ表示なしE(4路) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ表示なしE(4路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様埋込スイッチ(表示なし)定格電圧(V)300定格電流(A)AC15回路方式E4路
電設用スイッチ