12ページ目: 電設用スイッチ

1,271件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードスイッチ(ディップスイッチ設定式) Panasonic(パナソニック)

    カードスイッチ(ディップスイッチ設定式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    用途個別・グループ制御用定格±24V消費電流(mA)信号消費電流/7
  • 自動点滅器 受台 岩崎電気

    自動点滅器 受台

    岩崎電気
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    3日以内出荷
    種別自動点滅器 受台構造防雨形(IP23)定格電流(A)15周囲温度(℃)-10~+40
  • ワイドアイ配線器具 東芝ライテック

    ワイドアイ配線器具

    東芝ライテック
    ¥539税込¥593
    1個
    10日以内出荷
  • 密閉型タンブラスイッチ 片切 大黒屋ホールディングス(森電機)

    密閉型タンブラスイッチ 片切

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    欠品中
  • J・ワイドスリムシリーズ 操作板 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ 操作板

    神保電器
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。
    種別操作板タイプスクエアタイプ入数(個)1
  • 埋込マークスイッチ 3路 神保電器

    埋込マークスイッチ 3路

    神保電器
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 神保電器

    レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換

    神保電器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SG色) 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 ブランク(SG色)

    神保電器
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様専用取付枠付属アズワン品番64-9628-08
  • NKシリーズ 3路・3路・3路ガイドランプ付きスイッチトリプルセット (SB色) 神保電器

    NKシリーズ 3路・3路・3路ガイドランプ付きスイッチトリプルセット (SB色)

    神保電器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)125
  • MLタンブラスイッチ(両切) 明工社

    MLタンブラスイッチ(両切)

    明工社
    ¥779税込¥857
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー 非常用押し釦用ラベル Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 非常用押し釦用ラベル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥35税込¥39
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS樹脂色オレンジ
  • 埋込ネームスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    埋込ネームスイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。スイッチに名称表示(ネーム)を入れられるため回路識別が容易。
    その他ネーム付きタイプ埋込ネームスイッチ種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)
  • コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    欠品中
    パナソニックコスモシリーズワイド21スイッチプレートです。スイッチやハンドルを取り付けた後、前面を化粧仕上げするためのプレートです。
    用途1連用色ベージュタイプスイッチプレートシリーズコスモシリーズワイド21
  • 2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    2号ペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    照明器具や小型電気機器のコード途中に取付け、手元で電源のON/OFF操作ができるスイッチです。
    色ホワイトタイプ2号ペンダントスイッチ種類平形コード用定格3A/250V端子巻締端子式
  • 10A角型タンブラスイッチC Panasonic(パナソニック)

    10A角型タンブラスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    階段照明、廊下照明、倉庫や工場の照明制御など「2か所から同じ照明を操作」する3路回路に使用する露出型スイッチ。
    タイプ10A角型タンブランスイッチC種類3路定格10A/300V端子巻締端子式
  • スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ Panasonic(パナソニック)

    スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ(点灯照度調整形)看板スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    看板EEスイッチがボルトフリー&スマートデザインになってリフレッシュ。自動点灯、指定時刻に自動消灯で節電効果に役立ちます。
    その他【定刻消灯機能消灯時刻】任意の時刻に設定できます。【消灯解除時刻】午前9時(停電補償時間24時間(充電時間8時間以上))使用温度範囲(℃)-10~+40精度【タイマー】±15秒(周囲温度25℃)消費電流(mA)~10照度(Lx)設定点灯:【L1】約5(1~20)(点灯照度の約10倍以下)【L2】約20(10~40)(点灯照度の約10倍以下)【L3】約80(40~160)(点灯照度の約5倍以下)【L4】約160(80~320)(点灯照度の約5倍以下)【L5】約320(160~640)(点灯照度の約5倍以下)RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)AC100~242V8A
  • 防水形埋込スイッチ(3路)NDG1933 明工社

    防水形埋込スイッチ(3路)NDG1933

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。アース線を接続できるアースターミナル付です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW用検知エリアカットレンズフード広角用 Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW用検知エリアカットレンズフード広角用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW用検知エリアカットレンズフード Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW用検知エリアカットレンズフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW親器3A明るさセンサ付ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井センサSW子器 Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW子器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応 オーム電機

    屋外用明暗センサースイッチ 防雨 抜け止めコンセント対応

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    翌々日出荷
    周囲の明るさを検知して自動で電源のオン・オフを切り替え。照度切替スイッチ付きで点灯タイミングを選択可能。屋外照明やイルミネーションの自動制御に最適。抜け止め防雨コンセント専用で屋外使用に対応。節電対策や防犯用途にも活躍
    用途屋外照明やイルミネーションの自動点灯・消灯用質量(g)本体:78種類センサー:明暗センサー使用温度範囲(℃)-10~45周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅45×高さ113×奥行45消費電力(W)1以下定格電流(A)最大:7電源電圧(V)100機能照度切替:有防塵防水性能IPX3使用場所屋外用コンセント抜け止め防雨コンセント専用
  • マルチケーブルホルダー 神保電器

    マルチケーブルホルダー

    神保電器
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷
    両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する
    寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10
  • アースターミナル 神保電器

    アースターミナル

    神保電器
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    仕様フラット型全長(mm)22.7色ブラック全幅(mm)44.2
  • 片切3線式オンピカスイッチ 東芝ライテック

    片切3線式オンピカスイッチ

    東芝ライテック
    ¥509税込¥560
    1個
    4日以内出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • 40形人感電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形人感電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    4日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
  • 角型タンブラスイッチ 3路 オーム電機

    角型タンブラスイッチ 3路

    オーム電機
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 1000ワットまで
    定格10A-250V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネームなし マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネームなし種別シングル色マットブラック
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15回路方式C3路
  • アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式C3路
  • コスモシリーズワイド21 埋込パイロットスイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込パイロットスイッチB(片切)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コスモシリーズワイド21
    仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式B片切
  • アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネーム付 マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル シングル 表示付・ネーム付 マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示付ハンドル・ネーム付種別シングル色マットホワイト
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングル色マットブラック
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ マットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
    取付トイレ壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイト Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ熱線センサ付自動スイッチ スマットホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
    取付壁取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズとったらリモコン用発信器 マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(ダブル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(ダブル用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(シングル用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
電設用スイッチ