カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA(34)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- HAKKO(白光)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(671)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- エスコ(21)
- オーム電機(10)
- コイズミ照明(21)
- フソー化成(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- ユーボン(3)
- リーベックス(2)
- 三菱電機(9)
- 岩崎電気(12)
- 明工社(20)
- 東芝ライテック(88)
- 神保電器(331)
- ブランドをもっと見る

SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)



SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5回路C(3路)(0.5A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)



埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
テープセンサーライトM
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人の動きを感知して点灯します。常時点灯も可能です。 クローゼットに取り付ければ、扉を開けた時に自動点灯し、周囲を明るく照らします。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)テープライト:約27、センサー部分:約30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサー部分:約27×138×22使用電池単4形乾電池×4本(別売)電池寿命常時点灯:約2.5時間(連続点灯)、AUTO:約60日(1日10回点灯した場合)検知方式人感センサー/常時点灯アズワン品番65-0528-62LED寿命(時間)約20000RoHS指令(10物質対応)対応灯数30灯
ナイトライト人感明暗
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。仕様絶縁カバー:あり色ホワイト質量(g)約42消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式人感明暗アズワン品番65-0528-50LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)色ホワイト消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
信号線式ライコンロータリー
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様制御ユニット台数:50台まで(ただし起動方式EDHは25台以下)適合スイッチボックス:JIS1個用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)50×110定格電圧(V)AC100~242
照明器具 EE45534S オプション
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷庭園灯の自動点灯・消灯に 明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形種別自動点滅器(EEスイッチ)色ホワイトシルバー使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)1定格電圧(V)100コード長さ(m)0.5定格電流(A)3回路方式一体方式、点灯照度調整機能付結線方式電源プラグ式負荷容量AC100V3A動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
アドバンスLED埋込逆位相調光SWC
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
アドバンスS埋込パイロットスイッチC
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式3路
アドバンスパイロット・ほたるSWC15A
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A適合電流(A)負荷電流/0.6~15A回路方式C3路
アドバンス トイレ壁熱線センサSW
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。用途トイレ適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用色マットホワイトタイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1定格電圧(V)AC100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A・換気扇1A連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
別売部品
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用。 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。 モード切替スイッチ(切-自動-連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。仕様照度センサ付、手動スイッチ付、設定時間可変型(10秒・1分・5分)材質プラスチック(白色)幅(mm)70質量(kg)0.1高さ(mm)120適合径(Φmm)LED照明器具2~70Wまでアズワン品番64-9314-95出幅(mm)15
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 1連1個用
神保電器(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5+10電圧(V)AC100
電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし)
神保電器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様遅れ機能無、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100アズワン品番64-9694-37
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器
岩崎電気¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下






































![100V/15A [片切]表示付オンライトスイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469852-250804-02.jpg)
![300V/15A [3路]表示付スイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469667-250804-02.jpg)
![300V/15A [片切]表示付スイッチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469658-250804-02.jpg)