家庭用水中ポンプとは、庭木への散水、池の循環や排水などに利用する家庭用ポンプです。ポンプの中では比較的価格が手ごろで水の汲み上げが速いものに人気が集中しています。ワンタッチでストレーナが取り外しできるタイプは、手入れが簡単なことが特徴。コンパクトながらパワフルで、腐食にも強い樹脂製の水中ポンプは、清水用に最適です。水中にポンプ全体を入れるタイプは、騒音が少なく、さらに呼び水が要らないため、簡単に使うことができます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(10件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    小さいけれどパワフル
    用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
  • 水中ポンプ(清水用) ナカトミ

    水中ポンプ(清水用)

    ナカトミ(99件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50
  • 家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型 鶴見製作所

    家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型

    鶴見製作所(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
    用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(55件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
  • 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
    用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小さいけれどパワフル
    用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
  • ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリー水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
    用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
  • 15mm用ホースカップリングアッセンブリ セフティー3

    15mm用ホースカップリングアッセンブリ

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
  • 15・19mm兼用タケノコ ナカトミ

    15・19mm兼用タケノコ

    ナカトミ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合本体PSP-70NS
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
    用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組質量(kg)4.9接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)相数単相流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)40
  • CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm) 寺田ポンプ製作所

    CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm)

    寺田ポンプ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合CSL-100L
  • ストレーナー アラム

    ストレーナー

    アラム
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
    材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下

家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

家庭用水中ポンプ