絞り込み
種類
- うず巻ポンプ(2)
- セルプラポンプ(1)
- 多段ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
- 25(1)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(1)
- 80(1)
定格電圧(V)
- AC200
- AC200/220(1)
- AC100(2)
- AC220(1)
- AC400(1)
出力(kW)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.43(1)
- 0.5(1)
- 0.74(1)
- 1(1)
- 1.1(2)
- 1.27(1)
- 1.5(1)
- 2.2(4)
- 2.3(1)
- 3.7(2)
- 4(3)
- 5.5(3)
- 7.5(3)
- 11(3)
- 15(2)
- 18.5(2)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出量(L/min)
- 25(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 100(1)
- 110(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 320(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 1250(1)
- 175000(1)
- 210000(1)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 13(1)
- 14(1)
- 18(1)
- 18.5(2)
- 19(1)
- 21.5(1)
- 27(1)
- 28.5(1)
- 31(1)
- 42(2)
- 103(1)
- 114(1)
- 124(1)
- 143(1)
- 145(1)
- 165(1)
- 172(1)
- 200(1)
- 207(1)
- 244(1)
- 揚程(m)をもっと見る
13・14・18・18.5・19・21.5・27・28.5・31・42・103・114・124・143・145・165・172・200・207・244・揚程(m)をもっと見る
使用液
- 各種排水(1)
- 清水(1)
各種排水・清水
ブランド
- グルンドフォスポンプ(2)
- 鶴見製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日立産機システム(1)
グルンドフォスポンプ・鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・日立産機システム
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
陸上ポンプ :「R2」の検索結果
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
うず巻ポンプ(2)
セルプラポンプ(1)
多段ポンプ(1)

JL型インラインポンプ
日立産機システム¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
グルンドフォスポンプ¥379,800~税込¥417,780~1台4日以内出荷から28日以内出荷工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。電動機全閉外扇屋外型
陸上ポンプMP形
寺田ポンプ製作所¥93,980~税込¥103,378~1台6日以内出荷・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型
鶴見製作所¥399,800~税込¥439,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
横形多段うず巻ポンプ CM型
グルンドフォスポンプ(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台6日以内出荷から91日以内出荷CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。 ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。 全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。種類多段うず巻ポンプ接続方法ねじ込み電動機全閉外扇屋内型