絞り込み
使用液
- A重油(2)
- 灯油(1)
- 軽油(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(2)
- AC200(2)
- AC220(2)
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(19)
- 正和(12)
- ヤマダコーポレーション(6)
- PIUSI(3)
- RS PRO(3)
- 工進(2)
- 日本オイルポンプ(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
- RIKEN(理研機器)(1)
- GRACO(グラコ)(1)
「使用液」から絞り込む
A重油(2)
灯油(1)
軽油(1)

GPA型 歯車ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。用途灯油・軽油・特A重油の移送材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2形式全閉外扇形接続ねじ込み圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル動粘度(mm2/s)1~5(cSt)液温(℃)0~30
GP型 歯車ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。 針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上相三相