2ページ目: エアーポンプ

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    32,980税込36,278
    1個
    92日以内出荷
    電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
    質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
  • コンパクトエアーポンプ用 オプション アズワン

    コンパクトエアーポンプ用 オプション

    アズワン
    28,900税込31,790
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    付属品チューブ1.5m精度MPa±1.6%使用温度(℃)70
  • 交流式エアーポンプ 榎本マイクロポンプ製作所

    交流式エアーポンプ

    榎本マイクロポンプ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷
    モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。 低騒音、低振動なので各種実験に適しています。
    仕様RoHS対応品種別吐出・吸引兼用材質EPDM/PPS(接ガス部)質量(kg)2流体空気定格電流(A)0.3定格回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1250/60Hz:1450最大真空到達度-60kPa(-450mmHg)以下絶縁種別E種
  • Oリング Power Team

    Oリング

    Power Team
    44,980税込49,478
    1個
    32日以内出荷
  • ブリーザーキャップ Power Team

    ブリーザーキャップ

    Power Team
    72,980税込80,278
    1個
    20日以内出荷
  • バルブユニット 日東工器

    バルブユニット

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
    質量(kg)0.6消費電力(W)3(切換え動作時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)使用圧力範囲(kPa)5~30
  • ダイヤフラムブロワ TKO型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ TKO型

    大晃機械工業(TAIKO)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。
    周波数(Hz)50/60
エアーポンプ