エアーポンプとは空気の吸い出しや、注入をするためのポンプのことです。内部の構造によりダイヤフラム式やピストン式などに分けることができます。ダイヤフラム式はダイヤフラムを上下させることでポンプを動かす方式です。一方ピストン式は高速でピストンを動かして、ポンプを動かす仕組みのことを言います。用途は幅広く、浄化槽や養魚関係、ガスバーナーや空気清浄器、医療現場から各種工業関係まで様々な現場で使用されています。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • エアーポンプ 日本電興

    エアーポンプ

    日本電興(37件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
    用途単独槽、吐出専用タイプ仕様単独槽用、吐出専用付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(30件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
  • ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所

    ブロワポンプ

    寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
    用途浄化槽用。
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
    用途補修・交換用として
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
    電圧(V)AC100流体空気周波数(Hz)50/60
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ

    テクノ高槻
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
  • エアーポンプ(電磁式) イワキ

    エアーポンプ(電磁式)

    イワキ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
    寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm
  • 汎用型ブロワ 日東工器

    汎用型ブロワ

    日東工器
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁階級コイル/E種
  • 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進

    浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
    用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
  • 電動エアーポンプ YAMAZEN(山善)

    電動エアーポンプ

    YAMAZEN(山善)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
    用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ材質ABS、PC質量(g)225時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1360充電方式USB Type-C使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)45圧力(kPa)20入力(W)210/215使用圧力範囲(kPa)10~25
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
  • 汎用型メドーブロワ LA 日東工器

    汎用型メドーブロワ LA

    日東工器
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
    質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
  • 送風・吸引できる自動エアポンプ ヒラカワ

    送風・吸引できる自動エアポンプ

    ヒラカワ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    計量モデルの電動エアーポンプ。電池式。本体重量約116g(電池なし)で持ち運びしやすい。5つのノズルで様々な用途をカバー。キャンプ、アウトドア・防災などでこれがあれば準備のスピードが上がります。キャンプのインフレーターマット、エアークッションはもちろん、BBQの火起こしの送風、夏の浮き輪の空気入れなど様々な用途で活躍します。
    用途空気入れポンプ。災害時・車中泊マットやエアピローに。キャンプなどのエアベッドやアウトドアクッションに。一部の浮き輪・フロートに。真空収納パックに。仕様単三電池×6本(別売り)材質ABS・ポリプロピレン質量(g)約116(本体のみ)寸法(cm)約6.3×5×高さ8.7
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)48圧力(kPa)20入力(W)285/300使用圧力範囲(kPa)10~25
  • コンパクト エアーポンプ LED 充電式 ノズル5種 空気入れ AFF WARE

    コンパクト エアーポンプ LED 充電式 ノズル5種 空気入れ

    AFF WARE
    3,480税込3,828
    1個
    当日出荷
    空気入れも空気抜きもこれ1台。USB充電式・軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。浮き輪やエアベッド、枕なども素早く膨らみアウトドアやレジャーで大活躍します。
    用途浮き輪やエアベッドなどの空気入れ・抜き用として付属品本体、付け替えノズル×5、ストラップ、収納ポーチ、Type-Cケーブル、説明書サイズ(cm)Φ4.7×6.6電源充電式 USB Type-C本体質量(g)96ノズル付属:5種モードLED:弱点灯→強点灯→点滅
  • マルチェアーステーション アズワン

    マルチェアーステーション

    アズワン
    34,000税込37,400
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
    サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
  • ミニエアーポンプ アズワン

    ミニエアーポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    29,700税込32,670
    1個
    当日出荷
    仕様本体(ACアダプター付)材質接ガス部/ クロロプレン・PB樹脂寸法(mm)57×166×36質量(g)235流体空気タイプ吐出・吸引兼用最大吐出量(L/min)1.5電源コード(m)約1.5最大真空到達度 (kPa)-26.6アズワン品番1-7578-01最大圧力(kPa)26.6(200mmHg)
  • おさかなぶくぶく ブロック 8錠入 ジェックス

    おさかなぶくぶく ブロック 8錠入

    ジェックス(1件のレビュー)
    619税込681
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
    使用液淡水・海水
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ

    テクノ高槻
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
    質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
  • エアーポンプ HP-W-形 正和

    エアーポンプ HP-W-形

    正和
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。ポンプを作動させる制御機器は、エアー方弁(ノーマルクローズ)を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
    仕様最高吐出頻度/(35mm2/S)30回/min、(2000m2/S)10回/min使用温度範囲(℃)-10~+70使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)14.1周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26騒音値(dB)43圧力(kPa)20入力(W)180/170使用圧力範囲(kPa)10~25
  • 小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ

    テクノ高槻
    14,980税込16,478
    1台
    70日以内出荷
    小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
    質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10
  • エアーポンプ 日東工器

    エアーポンプ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
  • 電磁式エアーポンプ YPシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ YPシリーズ

    安永エアーポンプ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。 脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
    用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。周波数(Hz)50/60使用圧力範囲(kPa)5~20
  • ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ DF型

    大晃機械工業(TAIKO)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
    周波数(Hz)50/60
  • AP-80F用エアクリーナーエレメント 安永エアーポンプ

    AP-80F用エアクリーナーエレメント

    安永エアーポンプ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • 浄化槽ブロアポンプAK用 フィルターエレメントシリーズ 工進

    浄化槽ブロアポンプAK用 フィルターエレメントシリーズ

    工進
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    浄化槽ブロワポンプAKシリーズのエアフィルターエレメントです。交換補修用として*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
    用途補修・交換用として
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ

    テクノ高槻(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    70日以内出荷
    小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
    質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10
  • マルチドライポンプ アズワン

    マルチドライポンプ

    アズワン
    64,480税込70,928
    1個
    翌々日出荷
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流体空気
  • エアーポンプ フジクリーン

    エアーポンプ

    フジクリーン
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
  • 電磁式エアーポンプ LWシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ LWシリーズ

    安永エアーポンプ
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。 クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
    用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216呼称径寸法(mm)Φ26圧力(kPa)20使用圧力範囲(kPa)10~25
  • エアーポンプ MR-6BS テクノ高槻

    エアーポンプ MR-6BS

    テクノ高槻
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。
    型式06MR910000質量(kg)0.28タイプ吸引型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)-6.5/min入数1台
  • エアーポンプ MR-6B テクノ高槻

    エアーポンプ MR-6B

    テクノ高槻
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    機器組込み仕様。オイルフリー。間欠運転推奨。小型、軽量タイプ。小型でDC電源駆動のため、可搬型機器への組み込みに選ばれています。内視鏡洗浄機、移動式献血車の採血用ポンプとして使用されています。
    型式06MR900000質量(kg)0.28タイプ吐出型騒音値(dB(A))(50/60Hz)58定格電源DC24V最大風量(L/min)7/min入数1台
  • ブロワ 三相AC200V 大晃機械工業(TAIKO)

    ブロワ 三相AC200V

    大晃機械工業(TAIKO)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。
    用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
  • ビルジポンプ 日立

    ビルジポンプ

    日立
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
    用途池の水の入れ替えに。セット内容ストレーナー(ごみよけ)質量(kg)16全揚程(m)3吐出量(L/min)60
  • 小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ テクノ高槻

    小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ

    テクノ高槻
    19,980税込21,978
    1台
    12日以内出荷から70日以内出荷
    機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
エアーポンプ