絞り込み
使用液
  • 薬品・溶剤(2)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
吐出量(L/min)
  • 100(2)
  • 130(2)
揚程(m)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
ブランド
  • エレポン化工機
  • モノタロウ(1)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
  • ヤマダコーポレーション(15)
  • 工進(9)
  • 共立機巧(7)
  • ブローバック(BLOVAC)(6)
  • エスコ(5)
  • 昭栄(5)
  • 三宅化学(3)
  • セムコーポレーション(3)
  • TRUSCO(2)
  • ヨコタ工業(2)
  • 名東化工機(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • JTC(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • LUTZ Pumpen Gmbh(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルポータブルポンプ エレポン化工機

    ケミカルポータブルポンプ

    エレポン化工機
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬液の小分け、移送、補充に適しています。
    用途低粘度薬液。トラスコ品番456-5568材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)タイプドラム缶用電源コード(m)4.8ホース寸法(mm)19×3000粘度(mPa・s)(使用可能)230
  • ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ドラム缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE質量(kg)5.7(ホース含む)区分ステンレス製(SUS-316)最大吐出量(L/min)130空気消費量(L/min)最大850最大揚程(m)10空気圧力(MPa)0.3~0.6対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源エアモータ駆動型使用可能粘度(mPa・s)最大230
  • ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ドラム缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230
ドラム缶用ポンプ