手動式とは、ドラム缶に差し込んで手動で灯油や軽油などを移し替えるドラム缶用ポンプのことです。手押し型のレバーポンプは、井戸汲み方式なので簡単に使えます。1回のストロークで約530mlの吐出が可能です。手廻しのドラムポンプは最も手軽であり、低粘度油から中粘度油まで幅広く対応。 1回転で最大1Lの量を吐出でき、ドラム缶を2分で吸い上げる強力な手廻しのポンプもあります。溶剤・薬品専用の手廻し式ポンプは、ドラム缶から薬剤・薬品を小分けする際に便利です。不使用時には揮発防止のためバルブを密閉します。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学

    トーヨーポンプ(耐酸用)

    三宅化学(51件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
    用途液体薬品、液体食用品用。
  • 手動式ドラム缶ポンプ モノタロウ

    手動式ドラム缶ポンプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
    全長(mm)1190使用温度範囲(℃)35以下吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5主材質PE、PP
  • 給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO

    給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用

    TRUSCO(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
    仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ

    ドラムポンプ ロータリータイプ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
    用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE全長(mm)1350タイプパイプ組立式パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1280吸入パイプ1150販売区分業務用
  • オイルポンプ 皿付 アルミ製 モノタロウ

    オイルポンプ 皿付 アルミ製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    便利な受皿付きのポンプです。
    用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油全長(mm)約1450材質(本体)アルミ吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径)粘度SUS1500材質(パッキン)NBR販売区分業務用
  • 手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製) モノタロウ

    手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
    用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。材質PE(ポリエチレン)全長(mm)1150吐出口径(Φmm)22.5吸入管径(mm)25.5販売区分業務用
  • 大流量ハンドポンプ アズワン

    大流量ハンドポンプ

    アズワン(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
    材質PE(ポリエチレン)全長(mm)605アズワン品番3-5948-01
  • ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー モノタロウ

    ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー

    モノタロウ(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
    用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE全長(mm)1365パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1320ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ1080販売区分業務用
  • 手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ 工進

    手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ

    工進
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ 工進

    手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ

    工進(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
  • 手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ

    手動式 ドラム用レバーポンプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
    全長(mm)1000~1290使用温度範囲(℃)約-5~+45ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm吐出ホース長(m)2主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール販売区分業務用
  • 皿付きオイルポンプ エンジンオイル用 工進

    皿付きオイルポンプ エンジンオイル用

    工進(17件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
  • トーヨー ドラムポンプ 三宅化学

    トーヨー ドラムポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
    全長(mm)1185アズワン品番1-4021-01
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌々日出荷
    ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • 受皿付きドラムポンプ JTC

    受皿付きドラムポンプ

    JTC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
    全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等
  • ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
    適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手廻しオイルポンプ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    欠品中
    ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
    用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
  • ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ

    名東化工機
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
  • (手動式)耐酸ポンプ エスコ

    (手動式)耐酸ポンプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1箱(6本)
    翌日出荷
    含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
    適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
  • オイルポンプ エムケー精工

    オイルポンプ

    エムケー精工
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    オイルジョッキ皿付きポンプ
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9818材質本体:スチール全長(mm)1380使用可能液体灯油・軽油吐出量(L/回)0.5
  • ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコ

    ドラム缶用手押し薬剤ポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    VG100まで。
    用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
  • ドラム缶用手動ポンプ”ロージーポンプ” エムケー精工

    ドラム缶用手動ポンプ”ロージーポンプ”

    エムケー精工
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ドラム缶用ポンプのスタンダードモデル
    用途ドラム缶からの移し替え用に。材質本体:スチール使用可能液体灯油・軽油
  • 単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式 エスコ

    単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式

    エスコ
    9,880税込10,868
    1個
    翌日出荷
    バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。
    仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm
  • ハンドピストンポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
    用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
  • ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハイフローポンプ(手廻しドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
    付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m)トラスコ品番828-2696適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)1.2使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1セット(6本)
    当日出荷
    6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) エスコ

    ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応)

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    欠品中
    スパウト付き。「エアベントキャップ」…ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。「吐出ホース収納構造」…吐出ホース固定クランプ使用後の吐出ホースを安全に保管できます。「ハンドルレバー」。人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ。便利でスムーズなレバー(最大80°)。最小限の力で操作可能。「ドラムプラグアダプター」…60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。ダブルブレードピス構造のピストンデザイン。3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能。吐出ホースは内径19mmホースに交換可能。強化された軽量プラスチック構造。適用:DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油。
    材質ポリエチレン・ポリプロピレン全長(mm)1299質量(kg)1.2ホース長さ(m)2吐出量(mL/ストローク)320吐出口外径(Φmm)20
  • ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー” エムケー精工

    ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー”

    エムケー精工
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    1回転で1Lの高吐出ポンプ
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9816材質本体:スチール吐出量100L/100rpmホース寸法(径Φ×長さL)(mm)28×1275使用可能液体灯油・軽油
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • トーヨーポンプ SP型 三宅化学

    トーヨーポンプ SP型

    三宅化学
    339税込373
    1本
    7日以内出荷
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1セット(6本)
    翌日出荷
    軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
    適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    26,700税込29,370
    1セット
    8日以内出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
  • AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式 エスコ

    AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式

    エスコ
    146,900税込161,590
    1個
    翌日出荷
    IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
    仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●全長:1446mm電源(V)AC100最大揚程(m)5ホース長さ(m)3吐出量(L/min)30取扱液アドブルー
  • IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ エスコ

    IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ

    エスコ
    30,600税込33,660
    1セット
    翌日出荷
    IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
    仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
  • ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコ

    ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ

    エスコ
    136,600税込150,260
    1個
    翌日出荷
    。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
    仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
  • ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコ

    ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ

    エスコ
    115,600税込127,160
    1個
    翌日出荷
    ※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
    仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
  • 200ml オイルポンプ エスコ

    200ml オイルポンプ

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    4日以内出荷
    ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
    仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178
  • ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ

    名東化工機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途高粘度オイル送液用材質(ホース)耐油PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
  • ドラム缶用オイルディススペンサー ヤマダコーポレーション

    ドラム缶用オイルディススペンサー

    ヤマダコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番859-5090材質アルミ

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ドラム缶用ポンプ