絞り込み
使用液
- マシン油(1)
- 薬品・溶剤(1)
揚程(m)
- 10(1)
- 50(1)
吐出量(L/min)
- 20(1)
- 48(1)
定格電圧(V)
- AC100
ブランド
- 名東化工機(2)
手動式とは、ドラム缶に差し込んで手動で灯油や軽油などを移し替えるドラム缶用ポンプのことです。手押し型のレバーポンプは、井戸汲み方式なので簡単に使えます。1回のストロークで約530mlの吐出が可能です。手廻しのドラムポンプは最も手軽であり、低粘度油から中粘度油まで幅広く対応。 1回転で最大1Lの量を吐出でき、ドラム缶を2分で吸い上げる強力な手廻しのポンプもあります。溶剤・薬品専用の手廻し式ポンプは、ドラム缶から薬剤・薬品を小分けする際に便利です。不使用時には揮発防止のためバルブを密閉します。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
マシン油(1)
薬品・溶剤(1)

ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ
名東化工機¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から4日以内出荷接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
ドラム缶用オイルハンディポンプ MHO-20シリーズ
名東化工機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から11日以内出荷用途高粘度オイル送液用材質(ホース)耐油PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60粘度(cP)2000
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ