11,305件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ

    東芝ライテック
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1セット
    6日以内出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
    仕様調光器:不可質量(kg)1.2色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
    仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)質量(kg)3.5取付レール取付専用電圧(V)100本体アルミ、樹脂取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否反射板鋼(白)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • 多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型 ODELIC(オーデリック)

    多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷
    センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
    仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可電圧(V)100本体鋼・樹脂色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機

    LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

    三菱電機
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
    用途建築化照明器具カバー曲面カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力定格出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85
  • LED20形ウォールNタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED20形ウォールNタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    点灯方法ON/OFF(Nタイプ)
  • LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機

    LED一体形スクエアライト□275 埋込形 乳白カバータイプ

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    90日以内出荷
    電源ユニット内蔵
    形状乳白カバータイプ質量(kg)2.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上消費電力(W)25.7定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白材質(枠)鋼板 白色塗装仕上クラス300埋め込み寸法(mm)□275演色指数(Ra)85器具相当FHP42形×2灯エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
    消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ
    本体鋼板 白色仕上大きさ40形
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    90日以内出荷
    Myシリーズ
    本体鋼板 白色仕上大きさ40形
  • LED□275埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)

    LED□275埋込マルチコンフォート15

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)292質量(kg)2.4タイプ水平天井埋込専用電圧(V)100~242消費電力(W)24グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型(安定器補足:出力固定型)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)275埋込高(mm)126エコロジー商品省エネ・長寿命
  • TENQOO直付40形反射笠防水 東芝ライテック

    TENQOO直付40形反射笠防水

    東芝ライテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)2.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP23付加機能口出し線式適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付40形反射笠P付 東芝ライテック

    TENQOO直付40形反射笠P付

    東芝ライテック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.7区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック

    TENQOO直付40形プルスイッチ付き

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付40形Wセンサー付き 東芝ライテック

    TENQOO直付40形Wセンサー付き

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサーモード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
  • TENQOO直付40形W120 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W120

    東芝ライテック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.8区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • TENQOO直付20形反射笠非調光 東芝ライテック

    TENQOO直付20形反射笠非調光

    東芝ライテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:150質量(kg)1.2区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W70P付

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付20形W120非調光 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W120非調光

    東芝ライテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテック

    TENQOO直付20形W120P付

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:120質量(kg)1.1区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
  • TENQOO直付110形W120 東芝ライテック

    TENQOO直付110形W120

    東芝ライテック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)3.5保護等級IP20
  • TENQOOスクエア埋込□450BF 東芝ライテック

    TENQOOスクエア埋込□450BF

    東芝ライテック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白質量(kg)4.6区分埋込寸法(幅W×高さH)(mm)470×470定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)6500光源色昼光色付加機能調光タイプ埋め込み寸法(mm)□450調光方式PWM制御適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
  • iDシリーズ 40形 埋込防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 40形 埋込防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    3日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270質量(kg)4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1250
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込グレア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込グレア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込スクエア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込スクエア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.3電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)620×620グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.2電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)370×370グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込マルチコンフォート15

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.7電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)370×370グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ・長寿命
  • CSLIM端用L600高出力 調光 Panasonic(パナソニック)

    CSLIM端用L600高出力 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
    仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)12取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約1%~100%
  • iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    欠品中
    質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000防塵防水性能IP23 防湿光源色電球色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)690トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK21051、【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2010ELZ LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃ Panasonic(パナソニック)

    iD40型 6900Lm Dスタイル W150 低温倉庫用照明器具-40~35℃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-40~35電圧(V)100~242消費電力(W)45.9グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)光源色昼白色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)142.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6560トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK41065、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9エコロジー商品省エネ・長寿命

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト