11,306件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【本体のみ】ADスクエアベースライト コイズミ照明

    【本体のみ】ADスクエアベースライト

    コイズミ照明
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付にはボルトを使用材質(本体)鋼板色(本体)(本体)白色塗装
  • iD1600 笠付 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD1600 笠付 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ENZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1480防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプベースライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.6電圧(V)100~242消費電力(W)12保護等級IP20(防湿)光源LDL20×1ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)950LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵種別FL20形材質本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)、取付金具:ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770明るさ(Lm)770灯数1演色指数(Ra)83IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)本体:1.8質量(g)ランプ:125電流(A)0.35電圧(V)100~242消費電力(W)12定格電力(W)11管径(Φmm)25.5口金29.9光源LDL20×1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)器具:950、ランフ:1200LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84IP等級IP23 防湿エコロジー商品省エネ
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
  • LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機

    LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LB40形5200Lm低温用昼白色-40 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200Lm低温用昼白色-40

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
  • LB40形5200Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200Lm防湿防雨昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)32.5色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)5200調光方式なし演色指数(Ra)83
  • LB40形2500Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形2500Lm防湿防雨昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    調光の可否否
  • LB40形2000Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)

    LB40形2000Lm防湿防雨昼白SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • LB40形2000Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形2000Lm防湿防雨昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • LB20形1600Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600Lm防湿防雨昼白SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • LB20形1600Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600Lm防湿防雨昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
  • iD20形LED本体防湿防雨iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD20形LED本体防湿防雨iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LDL40X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2富士型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40X1反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1反射笠付型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)20器具・セットセットエネルギー消費効率(Lm/W)118.5光束(Lm)2370グリーン購入法適合
  • LDL40X1笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠付型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • iD 20形iスタイル用片反射笠反射板 Panasonic(パナソニック)

    iD 20形iスタイル用片反射笠反射板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装質量(kg)0.3
  • iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 20形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
  • iD 110形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
  • iD 110形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体直付iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、適合ガード:FK81534、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2413幅(mm)80材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
  • iD 40形LED本体埋込薄型 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込薄型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 40形 直付型 スリムベース 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 40形 直付型 スリムベース 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53
  • IDシリーズ 直付型 40形ステンレス Dスタイル W230 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形ステンレス Dスタイル W230 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    3日以内出荷
    質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    ¥12,680~税込¥13,948~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • ツインチューブモジュール/4000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/4000K

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト演色指数(Ra)82
  • スクエアベースライト/下面開放形 ENDO(遠藤照明)

    スクエアベースライト/下面開放形

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様器具本体電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否否
  • SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/40W形本体/逆富士形/W150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    9日以内出荷
    仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ40W電源ユニット別売適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W
  • 直付/反射笠付/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/反射笠付/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 直付/逆富士/110W/2灯 ENDO(遠藤照明)

    直付/逆富士/110W/2灯

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
  • 反射笠付トラフ40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)

    反射笠付トラフ40Wタイプ×1

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
  • 反射笠付Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ ENDO(遠藤照明)

    反射笠付Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様器具本体取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨灯数1調光の可否否
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット
    3日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)
  • 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    業務用防湿型・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
    調光の可否否
  • 直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 Panasonic(パナソニック)

    直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    3日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1エコロジー商品省エネ

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト