10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワインセラー アイリスオーヤマ

    ワインセラー

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
    電源(V)AC100ブラック品名・タイプワインセラー
  • ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度 YAMAZEN(山善)

    ワインセラー コンプレッサー式 小型 ワインクーラー 温度

    YAMAZEN(山善)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    5度から20度の間で温度調整可能なワインセラー。冷却方式:コンプレッサー式。チャイルドロック機能搭載。長期熟成に最適な12-15度を常にキープ出来る温度設定。猛暑でもハイパワー冷却で設定温度を維持できるコンプレッサー式。憧れのワインライフを今すぐ開始。設置場所を選ばないスリム設計
    用途ワインセラー ワインクーラー コンプレッサー 小型 日本酒セラー電源AC100V(50/60Hz)温度範囲(℃)5-20耐荷重(kg)各棚25保証期間1年
  • エクセレンス ワインセラー 三ツ星貿易

    エクセレンス ワインセラー

    三ツ星貿易
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
    付属品棚4枚質量(kg)38消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840温度表示デジタル(ボタン式温度設定)冷却方式コンプレッサー式収納本数(本)32保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年温度調節可(5~18度)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)243定格内容積(L)110
  • 42本収納可能ワインセラー Haier(ハイアール)

    42本収納可能ワインセラー

    Haier(ハイアール)
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    MAX42本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
    付属品木製ラックA(4)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)41ブラックガスの種類R-600a(18g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×585×820電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(内部にファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX42(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間7470円/7470円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:28/28ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)241/241(50/60Hz)定格内容積(L)108(上46、下62)
  • ワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck ディーエーピーネットワーク

    ワイン・日本酒用 冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 ガラス扉 庫内灯付き コンパクト SunRuck

    ディーエーピーネットワーク
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ペルチェ素子の熱移動を利用した冷却方式を採用し、駆動部分が少なく静音性に優れた冷庫です。庫内灯を搭載し、庫内スイッチでON/OFFの切り替えが可能です。8~18℃の範囲で温度調節ができ、紫外線を防止するLow-e複層ガラス扉により、ワインや酒類を良好な状態で保管できます。一升瓶を縦置きできる庫内高さ39.5cmを確保し、コンパクトながら収納性に配慮した設計です。
    用途ワインや日本酒などの酒類保管用として使用。家庭内での飲料用冷蔵保管として使用できます。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)65温度調節範囲(℃)8~18収納数ワイン:16本 一升瓶:3本(手前付近のみ、瓶の形状によっては入らない商品もございます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×51×51.3周囲温度(℃)推奨運転:20~25
  • ワインセラー用傾斜ラック ロングフレッシュ270シリーズ用 フォルスタージャパン

    ワインセラー用傾斜ラック ロングフレッシュ270シリーズ用

    フォルスタージャパン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワインセラー用傾斜ラック ロングフレッシュ270シリーズ用
  • 79本収納可能ワインセラー Haier(ハイアール)

    79本収納可能ワインセラー

    Haier(ハイアール)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    MAX79本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
    付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2)質量(kg)55ブラックガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載)照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載)収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合)運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32ドア1ドア庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12)霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz)定格内容積(L)192(上80、下112)
  • ワインキャビネット エクセレンス

    ワインキャビネット

    エクセレンス
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。 ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。 2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。
    用途店舗使用の他、個人コレクションにも質量(kg)88ブラック/扉シルバー温度表示デジタル〇冷却方式ファン式コンプレッサー設定温度(℃)5~18品名・タイプワインセラー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395ドア2重ガラス年間消費電力量(kWh/年)270加湿機能〇(ヒーター)
  • シャンブエア プレミアム160 グローバル[厨房用品]

    シャンブエア プレミアム160

    グローバル[厨房用品]
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    5日以内出荷
    世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー) 精密な温度管理はNo.1 インテリアに調和するデザイン ボトル1本1本が安定するラック 組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
    仕様ラック×8、鍵付質量(kg)84シルバー容量(L)427定格消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×740×1640電源コード(m)1.9冷却方式コンプレッサー方式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600(最下部420)×1470品名・タイプワインセラー設定可能温度(℃)7~20冷媒R600a(ノンフロン)定格電圧・周波数100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)167.9
  • シャンブエア プレミアム60 グローバル[厨房用品]

    シャンブエア プレミアム60

    グローバル[厨房用品]
    799,800税込879,780
    1台
    5日以内出荷
    世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー) 精密な温度管理はNo.1 インテリアに調和するデザイン ボトル1本1本が安定するラック 組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×615×890質量(kg)50設定可能温度(℃)7~20定格消費電力(W)100シルバー電源コード(m)1.9仕様ラック×4、鍵付容量(L)151定格電圧・周波数100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)146冷却方式コンプレッサー方式冷媒R600a(ノンフロン)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450(最下部290)×715品名・タイプワインセラー
ワインセラー