絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
許容偏角(°)
1・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
300・400・420・1000・1080・1200・1800・2800・3000・3200・3600・4000・5000・6000・6500・7000・8000・10000・11000・13000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
0.5・1・1.5
ブランド
三木プーリ・SKF(日本エスケイエフ)・Ruland・椿本チエイン・ナベル・MSTコーポレーション・酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・KTR・HUCO・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・カネミツ・BOHLENDER・アイセル・フジマック・エバオン・サンユーテック・azbil(旧:山武)・アサ電子工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12,887件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
  • たわみゴム カネミツ

    たわみゴム

    カネミツ(13件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    種類その他部品
  • たわみゴム部品 カネミツ

    たわみゴム部品

    カネミツ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    種類その他部品材質(ボルト)SS400材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム材質(座金)SS400
  • ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー C型

    サンユーテック(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミター用摩擦板 椿本チエイン

    トルクリミター用摩擦板

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    種類過負荷保護機器
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-090/095 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-090/095

    三木プーリ
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-090/AL-095寸法L2(mm)13寸法K(mm)6.3寸法R(mm)22
  • トルクリミター用ブシュ 椿本チエイン

    トルクリミター用ブシュ

    椿本チエイン
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-100 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-100

    三木プーリ
    1,378税込1,516
    1個
    当日出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-100寸法L2(mm)18寸法K(mm)6寸法R(mm)26
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニキーパー 椿本チエイン

    ミニキーパー

    椿本チエイン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
    種類過負荷保護機器
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
  • NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK カプリコン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-075

    三木プーリ
    837税込921
    1個
    当日出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-075寸法L2(mm)12.4寸法K(mm)6寸法R(mm)20
  • トルクリミター用皿バネ 椿本チエイン

    トルクリミター用皿バネ

    椿本チエイン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • トルクリミターカップリング 椿本チエイン

    トルクリミターカップリング

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • 平型ジャバラ CFシリーズ ナベル

    平型ジャバラ CFシリーズ

    ナベル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-110 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-110

    三木プーリ
    1,882税込2,070
    1個
    当日出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-110寸法L2(mm)22寸法K(mm)6寸法R(mm)30
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
  • 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル

    巻取りジャバラ MJシリーズ

    ナベル
    53,980税込59,378
    1個
    42日以内出荷
    長さ(mm)(シート巻取り)1000
  • スパフレックスカップリング (スパイダ) L-050 三木プーリ

    スパフレックスカップリング (スパイダ) L-050

    三木プーリ
    523税込575
    1個
    7日以内出荷
    構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
    材質NBR(ニトリルゴム製)サイズAL-050寸法L2(mm)12.2
  • スパフレックスカップリング AL-050 三木プーリ

    スパフレックスカップリング AL-050

    三木プーリ
    1,825税込2,008
    1個
    欠品中
    ・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
    サイズAL-050寸法L(mm)43.2最大軸穴径(mm)(d1・d2)16寸法L1(mm)15.5最大トルク(N・m)4.5寸法D(mm)27最小軸穴径(mm)(d1・d2)6寸法L2(mm)1.5許容誤差偏心(mm)0.2許容誤差偏角(°)1軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
  • パワーシリンダ 椿本チエイン

    パワーシリンダ

    椿本チエイン
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
  • エーコー マッハ トリプルカプラ フジマック

    エーコー マッハ トリプルカプラ

    フジマック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1本の配管から3分岐できます。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5653材質鉄、アルミニウム質量(g)390最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • たわみ軸継手部品 エバオン

    たわみ軸継手部品

    エバオン
    91税込100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他部品
  • 取り付け器具 azbil(旧:山武)

    取り付け器具

    azbil(旧:山武)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SNS たわみリーマボルト カネミツ

    SNS たわみリーマボルト

    カネミツ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類その他部品
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

    ナベル
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
  • AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル

    AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

    ナベル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1(支持板)黒
  • オイル 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    オイル

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,198税込2,418
    1本(130mL)
    5日以内出荷
    高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルです。
    種類メンテナンス品
  • フランジ形たわみ軸継手 部品(ボルト・座金・ゴムブッシュ) カネミツ[コテ]

    フランジ形たわみ軸継手 部品(ボルト・座金・ゴムブッシュ)

    カネミツ[コテ]
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質ねずみ鋳鉄、鋳物、SS400・SWRH62・耐油性加硫ゴム摘要1本組RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-20-18NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-20-18NM

    三木プーリ
    53,980税込59,378
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)18色(スプリング)ブラウン
  • トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-20-5NM 三木プーリ

    トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2X-03-20-5NM

    三木プーリ
    53,980税込59,378
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状巻き掛けサイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法D(mm)25寸法B(mm)40寸法N(mm)31寸法K1(mm)20.5設定トルク(Nm)5色(スプリング)レッド
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-10B-12B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-040DA2-10B-12B

    三木プーリ
    15,007税込16,508
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-040DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)48許容トルク(N・m)12寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)11軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)12締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-10B-14B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-10B-14B

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-10B-11B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-10B-11B

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状B型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)11締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-6B-8B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-6B-8B

    三木プーリ
    10,733税込11,806
    1個
    4日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプボルト
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-15B-20B 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ) ALS-055-B-15B-20B

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    型式ALS-055形式ALS-B寸法L(mm)30寸法S(mm)2寸法D(mm)55寸法E(mm)18寸法B(mm)10.5軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)20締結タイプクランプ寸法DB(mm)55エレメント種類Bタイプ
  • スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-065-R-EL 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-065-R-EL

    三木プーリ
    1,539税込1,693
    1個
    8日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合
    仕様はめ合い:タイトフィット赤色サイズALS-065タイプRタイプ硬度97
  • スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-040-Y-EL 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(エレメント) ALS-040-Y-EL

    三木プーリ
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめあいの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク・エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。(メーカー比)ノーバックラッシ・エレメントに予備圧縮がかかる設計なっているためのノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収・ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃性の吸収力に優れています。RoSH指令に適合
    仕様はめ合い:タイトフィット黄色サイズALS-040タイプYタイプ硬度90
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-022-O2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-022-O2-1360

    三木プーリ
    38,278税込42,106
    1個
    25日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-022取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)48最大トルク(N・m)550寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)56常用トルク(N・m)220寸法D3(mm)150許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴19許容偏心(mm)1.5
カップリング関連商品