絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10~14(1)
- 12(1)
- 12~22(1)
- 14~16(1)
- 18~20(1)
- 18~25(1)
- 22(1)
- 22~42(1)
- 32~64(1)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 89(1)
- 127(1)
- 178(1)
常用トルク(N・m)
- 2(1)
全長(mm)
- 76(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1800
- 300(2)
- 400(1)
- 420(1)
- 1000(3)
- 1080(1)
- 1200(1)
- 2800(4)
- 3000(2)
- 3200(4)
- 3600(8)
- 4000(12)
- 5000(8)
- 6000(8)
- 6500(8)
- 7000(4)
- 8000(4)
- 10000(3)
- 11000(1)
- 13000(1)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 椿本チエイン(1)
- 三木プーリ(1)
椿本チエイン・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10~14(1)
12(1)
12~22(1)
14~16(1)
18~20(1)
18~25(1)
22(1)
22~42(1)
32~64(1)

トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2X-01-19H-18-2NM-P
三木プーリ¥58,980税込¥64,8781個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせ全長(mm)76サイズ2Xタイプシグナルピン付最高回転数(min-1[r.p.m])1800寸法H(mm)40外径D(Φmm)25寸法F(mm)40寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11常用トルク(N・m)2色(スプリング)無色










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)