絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 40(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 40(2)
常用トルク(N・m)
- 5000(4)
許容偏角(°)
- 2(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2800
- 300(2)
- 400(1)
- 420(1)
- 1000(3)
- 1080(1)
- 1200(1)
- 1800(2)
- 3000(2)
- 3200(4)
- 3600(8)
- 4000(12)
- 5000(8)
- 6000(8)
- 6500(8)
- 7000(4)
- 8000(4)
- 10000(3)
- 11000(1)
- 13000(1)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 1.5(4)
1.5
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
40(4)

センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S2-1360
三木プーリ¥569,892税込¥626,8811個67日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-400取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)12500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)130常用トルク(N・m)5000寸法D3(mm)370許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S1-1360
三木プーリ¥444,516税込¥488,9681個47日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-400取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)12500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)5000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O2-1360
三木プーリ¥549,946税込¥604,9411個67日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-400取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)1250寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)130常用トルク(N・m)5000寸法D3(mm)370許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O1-1360
三木プーリ¥424,570税込¥467,0271個47日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-400取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)1500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)5000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5