絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 6
- 4(2)
- 5(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 14~25(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 109(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 133(1)
- 152(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 26(1)
常用トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 35(3)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
許容偏角(°)
- 3(1)
- 5(1)
- 8(2)
- 14(1)
3・5・8・14
許容偏心(mm)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
0.3・0.4・0.5・1・2.5・3・4
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
6(3)
7(3)
8(3)
9(2)
10(1)
11(1)
12(1)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個11日以内出荷から18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)