絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
外径(Φmm)
- 14(2)
- 16(2)
常用トルク(N・m)
- 0.5
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(2)
- 5(3)
- 10(4)
- 20(3)
- 40(4)
- 90(3)
- 149(2)
- 150(2)
- 180(3)
- 220(2)
- 248(2)
- 2050(2)
- 13600(2)
- 19800(2)
- 28500(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 35(3)
- 50(1)
許容偏角(°)
- 8(3)
- 14(1)
8・14
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 6000(1)
3000・6000
許容偏心(mm)
- 1(3)
- 3(1)
1・3
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(2)
6(2)
7(1)
8(1)

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)