絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- カクダイ
- 日東工器(61)
- CEJN(セイン)(22)
- NAC(長堀工業)(18)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- 小澤物産(OZC)(8)
- フルネスジャパン(7)
- 八興(4)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- ニューマシン(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- EARTH MAN(1)
- 千代田通商(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- チヨダ(1)
- SMT(1)
- 築地製作所(1)
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
ゴム(1)
塩化ビニール(PVC)(1)
黄銅(真鍮)(3)

エアカップリング用保護キャップ
カクダイ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷エアーホースカップリングソケット及びプラグ未使用時の埃・切屑等の侵入を防ぎます。適合518-30-20、518-31-20、518-32-20、518-33-20用材質NBR
エアー用定圧弁
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。材質アルミニウム質量(g)42最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~60











![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)