絞り込み
使用流体
- 水(4)
- 空気(4)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- スチール(9)
- ステンレス(10)
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 樹脂(4)
- 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.8(1)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 1(2)
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,558)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,768)
- エスコ(1,396)
- 千代田通商(971)
- SK11(554)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(443)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(200)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(173)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る

オールステンレスバンド 5365
カクダイ(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷材質【バンド】熱間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ハウジング】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、【ボルト】ステンレス鋼棒(SUSXM7)
エアカップリング用保護キャップ
カクダイ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷エアーホースカップリングソケット及びプラグ未使用時の埃・切屑等の侵入を防ぎます。適合518-30-20、518-31-20、518-32-20、518-33-20用材質NBR
エアー用定圧弁
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。材質アルミニウム質量(g)42最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~60
ロングノズル(間欠波動タイプ)
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
ゼットブローガン
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷トリガーはレバータイプ。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理ができます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。材質アルミニウム、PVC質量(g)約265最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-5~60アズワン品番64-6500-32
サニタリーホース
カクダイ¥59,980~税込¥65,978~1本3日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
高耐圧ホース(透明ラインつき)
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷透明ライン付きでホース内部の確認ができます。用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
エアホース(コイルタイプ)
カクダイ¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。用途エアー用材質ポリウレタン内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0~0.8外径(Φmm)8使用温度(℃)-5~60
ロングノズル(空気流量調節機能つき)
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
エアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式
カクダイ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~60接続方式プラグ
リサールホース(スリム)
カクダイ¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷リサールホース(スリム)材質PVC色ブラウン内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
リサールホース(大口径)
カクダイ¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷リサールホース(大口径)材質PVC色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24最高使用圧力(MPa)0.6最高使用温度(℃)40
シリコーンホース
カクダイ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。用途配管部材材質Si最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150使用流体エアー、水
汎用ホース
カクダイ¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途空圧機器、油圧機器、計装用機器、工場配管など材質PVC、ポリエステル長さ(m)10使用温度(℃)-5~60使用流体エアー、水
フリージョイント外ネジプラグ
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷球形ジョイント部が全方位90°屈曲可能でホースのよじれ、折れがなく作業性が向上します。材質鋼形状ヘルールアズワン品番64-6500-41
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース

















































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)