絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(61)
- RS PRO(49)
- CEJN(セイン)(24)
- NAC(長堀工業)(19)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- 小澤物産(OZC)(8)
- フルネスジャパン(7)
- カクダイ(6)
- 八興(4)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- ニューマシン(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- EARTH MAN(1)
- 千代田通商(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- TECH(1)
- チヨダ(1)
- SMT(1)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070256-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]
TOYOX(トヨックス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
マックスロックセーフロックガスケットテフロンアコーディオン
フルネスジャパン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~100
マックスロックセーフロックガスケットシリコンクリア
フルネスジャパン¥329~税込¥362~1個3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途食品に材質シリコーン色乳白色使用温度範囲(℃)-50~150使用流体食品![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070439-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]
TOYOX(トヨックス)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れています。スチーム使用可能です。食品衛生法厚生省告示第370号適合用途カムロック用材質スーパーフッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合
エアカップリング用保護キャップ
カクダイ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷エアーホースカップリングソケット及びプラグ未使用時の埃・切屑等の侵入を防ぎます。適合518-30-20、518-31-20、518-32-20、518-33-20用材質NBR
フッ素樹脂系ガスケット PTFE
小澤物産(OZC)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷アコーディオン形状 のフッ素樹脂ガス ケットです用途アコーディオン形状のフッ素樹脂製ガスケットです。使用温度範囲(℃)-20~100
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包シリコン
フルネスジャパン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(内面シリコーン)色半透明(内面オレンジ)使用温度範囲(℃)-60~150
マックスロックセーフロックガスケットEPDM
フルネスジャパン¥249~税込¥274~1個3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途薬品や高温での使用に材質EPDM色黒(白印)使用温度範囲(℃)-20~120使用流体薬品
シリーズ115
CEJN(セイン)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。付属品プラスチック製ダストキャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
フリーアングル Pタイプ
チヨダ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
インナースリーブ
日東工器¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から翌日出荷フローモニターFMC-25、30用のインナースリーブです。用途アクセサリセット内容インナースリーブ×1個、Oリング×2個![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070168-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR]
TOYOX(トヨックス)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。用途カムロック用材質ホワイトネオプレン(WCR)使用温度範囲(℃)-10~80使用流体薬品
エアー用定圧弁
カクダイ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。材質アルミニウム質量(g)42最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~60
シリーズ365
CEJN(セイン)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ310 eSafe
CEJN(セイン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。用途ブレードホース取付用トラスコ品番777-9798材質(本体)真ちゅう質量(g)122流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
エアーホース専用ワンタッチジョイント 8.5X12.5Φ用プラグ
八興¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷トラスコ品番814-6314質量(g)95タイププラグ適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
エアーホース専用ワンタッチジョイント 8.5X12.5Φ用ソケット
八興¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番814-6316質量(g)170タイプソケット適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用ソケット
八興¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番814-6315質量(g)150タイプソケット適合ホースサイズ(mm)6.5×10
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)
日東工器¥4,498税込¥4,9481個当日出荷バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。トラスコ品番214-8269材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
モニターレンズPC
日東工器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。用途アクセサリ材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度(℃)10~80適合流体水材質(外筒)ポリカーボネート(PC)材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
これエエやん 保護キャップ エアソケット用
GAONA(ガオナ)¥449税込¥4941個7日以内出荷工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 使用していないエアソケットの接続部分に取付けることで、ゴミや塵が侵入するのを防ぎます。 20型のエアソケットに取付けできます。用途エアソケットにゴミが入らないようにするための保護キャップ材質ニトリルゴム呼び径【ワンタッチ接続】20型
マックスロックセーフロックガスケットテフロン包バイトン
フルネスジャパン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に非常に優れています。材質フッ素樹脂(内面バイトン)色半透明(内面黒)使用温度範囲(℃)-20~150
マックスロックセーフロックガスケットバイトン
フルネスジャパン¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。 耐薬品性に優れています。材質フッ素ゴム(バイトン)色緑 or 薄緑使用温度範囲(℃)-10~180
マックスロックセーフロックガスケットNBR
フルネスジャパン¥129~税込¥142~1個当日出荷から3日以内出荷マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。用途水や油に材質NBR色黒使用温度範囲(℃)-20~90使用流体水、油
ダストキャップ
CEJN(セイン)¥1,198税込¥1,3181個25日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質プラスチック色黒
シリーズ765
CEJN(セイン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ665
CEJN(セイン)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ565
CEJN(セイン)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)12.5最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
シリーズ315 eSafe
CEJN(セイン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別カップリング ロックリング付き材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.5mm最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ300 eSafe
CEJN(セイン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
メドーハンド
日東工器¥7,298税込¥8,0281個11日以内出荷ロボット用電動ドライバ(1~6mm)。 省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。 耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。 トルクアップ信号を出力します。 繰り返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。
簡易レギュレーター
EARTH MAN¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷用途エアー流量を調整。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1





![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070256-211129-02.jpg)



![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070439-211129-02.jpg)







![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ホワイトネオプレン[GK-WCR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070168-211129-02.jpg)