FA現場のお役立ち情報
152件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • レバーカップリング外れ防止用ストラップ(ナイロン) 築地製作所

    レバーカップリング外れ防止用ストラップ(ナイロン)

    築地製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング保護カバー CEJN(セイン)

    カップリング保護カバー

    CEJN(セイン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。
    用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。トラスコ品番216-5721適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)材質ゴム幅(mm)30高さ(mm)28質量(g)10奥行(mm)30カバー色アズワン品番64-8326-65
  • 防塵キャップ ベッセル

    防塵キャップ

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用の取り換え用防じんキャップです。粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや、爪周りの不具合を予防します。
    用途ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用防塵キャップ。トラスコ品番137-2421全長(mm)23.5材質/仕上NBR高さ(mm)Φ30質量(g)6
  • フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール 小澤物産(OZC)

    フッ素樹脂系ガスケットFEPラップシール

    小澤物産(OZC)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。
    使用温度範囲(℃)-20~200寸法t(mm)6.4
  • フローモニター FMC-30用 ストッパ PA 日東工器

    フローモニター FMC-30用 ストッパ PA

    日東工器
    119税込131
    1個
    翌日出荷
    フローモニターFMC-30用のストッパです。
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質(本体)ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体
  • 内ネジナット カクダイ

    内ネジナット

    カクダイ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質黄銅呼び6
  • 内ネジナット カクダイ

    内ネジナット

    カクダイ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅呼び6
  • 外ネジナット カクダイ

    外ネジナット

    カクダイ
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅呼び6
  • シリーズ550 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ550 eSafe

    CEJN(セイン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)11最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ442 CEJN(セイン)

    シリーズ442

    CEJN(セイン)
    95,980税込105,578
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
    仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ430 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ430 eSafe

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)8.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ342 CEJN(セイン)

    シリーズ342

    CEJN(セイン)
    57,980税込63,778
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ165 CEJN(セイン)

    シリーズ165

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付トラスコ品番828-7698種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR質量(g)96使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)72使用流体作動油相手側取付サイズG1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)180ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ065 CEJN(セイン)

    シリーズ065

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • メドーダスター 日東工器

    メドーダスター

    日東工器
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。
    ノズル口径(Φmm)0.8定格時間(分)30定格圧力範囲(kPa)200吐出空気量(L/min)8
  • マスターボディ Φ9タケノコ ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ Φ9タケノコ

    ヤマトエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    トラスコ品番855-8561材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)形状Φ9タケノコ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • ディップモールキャップ 日東工器

    ディップモールキャップ

    日東工器
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
    材質樹脂(PVC)
  • ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用

    NAC(長堀工業)
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    トラスコ品番838-5624材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CTL06S,CSPE04S,CSP04S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL06S,CSPE04S,CSP04S・・・用

    NAC(長堀工業)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CTL06P,CSPE04P,CSP04P・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL06P,CSPE04P,CSP04P・・・用

    NAC(長堀工業)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CTL03S,CSPE02S,CSP02S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL03S,CSPE02S,CSP02S・・・用

    NAC(長堀工業)
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CTL03P,CSPE02P,CSP02P・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL03P,CSPE02P,CSP02P・・・用

    NAC(長堀工業)
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CTL02S,CSPE01S,CSP01S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL02S,CSPE01S,CSP01S・・・用

    NAC(長堀工業)
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CTL02P,CSPE01P,CSP01P・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL02P,CSPE01P,CSP01P・・・用

    NAC(長堀工業)
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CSPE08S,CSP08S用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSPE08S,CSP08S用

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    トラスコ品番838-5626材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CSPE08P,CSP08P,CSH08P用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSPE08P,CSP08P,CSH08P用

    NAC(長堀工業)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CSPE06P,CSP06P,CSH06P用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSPE06P,CSP06P,CSH06P用

    NAC(長堀工業)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CSH08S用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSH08S用

    NAC(長堀工業)
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    トラスコ品番838-5580材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CSH06S用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSH06S用

    NAC(長堀工業)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    トラスコ品番838-5576材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CSH04S用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSH04S用

    NAC(長堀工業)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    トラスコ品番838-5572材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CSH04P用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSH04P用

    NAC(長堀工業)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    トラスコ品番838-5570材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CSH03S用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CSH03S用

    NAC(長堀工業)
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    トラスコ品番838-5568材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CAL40S,CTL04S,CSPE03S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CAL40S,CTL04S,CSPE03S・・・用

    NAC(長堀工業)
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • ダストカバー CAL40P,CTL04P,CSPE03P・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CAL40P,CTL04P,CSPE03P・・・用

    NAC(長堀工業)
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビ
  • プラグ用キャップ 日東工器

    プラグ用キャップ

    日東工器
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状プラグ用キャップ材質(シール)ニトリルゴム
  • ゴム系ガスケット ホワイトネオプレン 小澤物産(OZC)

    ゴム系ガスケット ホワイトネオプレン

    小澤物産(OZC)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    酸性やアルカリ性の流体に適します。
    使用温度範囲(℃)-30~70
  • CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ) CEJN(セイン)

    CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ メタルキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    59日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル質量(kg)0.06シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
  • CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ) CEJN(セイン)

    CEJN 検圧ニップル R1/8オネジ プラスチックキャップ付(シール:テーパーネジ用シールテープ)

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    59日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック質量(kg)0.04シールテーパーネジ用シールテープ使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油相手側取付サイズR 1/8 メネジ
  • KC-02SF用Oリング ノーブランド

    KC-02SF用Oリング

    ノーブランド
    219税込241
    1個
    17日以内出荷
    適合本体KC-02SFグリーン購入法適合
  • ラツクストッパー/A-50 日東工器

    ラツクストッパー/A-50

    日東工器
    449税込494
    1個
    4日以内出荷

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー関連商品