絞り込み
外径(Φmm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
「外径(Φmm)」から絞り込む

GCカップリング GC-SSM形(両並形)
セイサ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から14日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
GC-I ギヤカップリング外筒
KHK(小原歯車工業)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から3日以内出荷取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。形状T1材質(本体)S45C種類ギヤタイプ表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理バックラッシ(mm)0.40~0.60
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷サイズ = 66mm。カップリングタイプ = ギアカップリング。ずれ - パラレル = 1mm。長さ = 46mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。メンテナンスフリー 取り付けが容易
GC ギヤカップリング内筒
KHK(小原歯車工業)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。材質(本体)S45C種類ギヤタイプバックラッシ(mm)0.40~0.60
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷サイズ = 76mm。カップリングタイプ = ギアカップリング。ずれ - パラレル = 1mm。長さ = 48mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。メンテナンスフリー 取り付けが容易
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷サイズ = 52mm。カップリングタイプ = ギアカップリング。ずれ - パラレル = 1mm。長さ = 41mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。メンテナンスフリー 取り付けが容易
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷サイズ = 48mm。カップリングタイプ = ギアカップリング。ずれ - パラレル = 1mm。長さ = 37mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。メンテナンスフリー 取り付けが容易
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷サイズ = 40mm。カップリングタイプ = ギアカップリング。ずれ - パラレル = 1mm。長さ = 37mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。メンテナンスフリー 取り付けが容易
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷カップリングタイプ = ギアカップリングmm。外径 = 44mm。定格トルク = 45Nm。ずれ - 角度 = 2°。ずれ - パラレル = 1mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。メンテナンスフリー 取り付けが容易
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷カップリングタイプ = ギアカップリングmm。外径 = 36mm。定格トルク = 20Nm。ずれ - 角度 = 2°。ずれ - パラレル = 1mm。。RS Pro 36 mm OD カこの RS Pro のバレルギアカプラは、軸方向、角度、半径方向のずれを吸収するメンテナンスフリーの手段を提供するように設計されています。この製品は、完全に機械加工された 2 つのスチール製ハブで構成されていカプラスリーブは別売りであるため、 1 つの部品のみを交換する必要がある場合に発生するコストを削減できます。 2 つのハブは無ボアなので EXACT のこれにより、必要なサイズに穴を開けたら、すばやく簡単に取り付けられるようになります。カップリングハブの湾曲した歯は、スリーブの軸方向に平行なインボリュート歯車の歯とかみ合うため、トルクを伝達できます。このギアカプラは、最大回転数 10 、 500 rpm まで有効です。 このカプラは、潤滑剤を必要とせずに動作するように設計されています。主な用途には、モータとポンプ、ギアボックス、電動アクチュエータの接続などがあります。特長と利点.バレルギアカップリングハブ .柔軟性を最大限に高めるために、無ボアを提供 .ボアサイズの範囲は 10 mm ~ 24 mm です .外径: 36 mm .最高回転数 10,500 rpm . 1 mm の平行ミスアライメント許容誤差 .角度のずれ許容誤差は 2 ° です .定格トルク: 20 NmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷カップリングタイプ = ギアカップリングmm。外径 = 32mm。定格トルク = 16Nm。ずれ - 角度 = 2°。ずれ - パラレル = 1mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。メンテナンスフリー 取り付けが容易
カプラ RS PRO ギアカップリング
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷カップリングタイプ = ギアカップリングmm。外径 = 25mm。定格トルク = 10Nm。ずれ - 角度 = 2°。ずれ - パラレル = 1mm。。バレルギアカップリング. カーブしたギアカップリングが、シャフトの軸、半径、角度のずれを補正します。 各カップリングは、2つのカップリングハブとギアカップリングスリーブという3つの部品で構成されます(別売り)。 14~32 mmの範囲で各種サイズがあります。メンテナンスフリー 取り付けが容易
KHK ギヤカップリング
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。形状T1歯数42質量(kg)2.96タイプ外筒外径D(Φmm)145バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)48モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105歯先円直径A(Φmm)100
KHK ギヤカップリング
KHK(小原歯車工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。形状T2歯数42全長(mm)組立N:135質量(kg)3.43タイプ内筒バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)90全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)110穴径(mm)AH8:20モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5ボス長さ(mm)F:45
カプラ ギアカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●ボア:50mm●外径:85mm●長さ:116mm●定格トルク:1139Nm●コード番号:231-1933アズワン品番65-7917-12
カプラ ギアカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥141,980税込¥156,1781個7日以内出荷仕様●ボア:134mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1957全長(mm)279外径(Φmm)279アズワン品番65-7915-46
カプラ ギアカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●ボア:65mm●外径:96mm●長さ:152mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1947アズワン品番65-7917-48
カプラ ギアカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥100,980税込¥111,0781個7日以内出荷仕様●カップリングタイプ:ギアカップリング●外径:240mm●長さ:240mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1954アズワン品番65-7915-50
カプラ ギアカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●ボア:65mm●外径:152mm●長さ:152mm●固定タイプ:カバースリーブ●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-1945アズワン品番65-7915-31
カプラ ギアカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷仕様●ボア:111mm●外径:167mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1956アズワン品番65-7916-58
カプラ ギアカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●ボア:78mm●外径:80mm●長さ:178mm●定格トルク:4270Nm●コード番号:231-1949アズワン品番65-7916-54
カプラ ギアカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●ボア:111mm●外径:115mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1955アズワン品番65-7916-10
GCギヤカップリング
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個32日以内出荷キー・ねじ締結を標準化!材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6
GCカップリング GC-EEM形
セイサ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から32日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形)
セイサ¥438,900~税込¥482,790~1個4日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質S45C種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
GCカップリング GC-CCMH(両サイドカバー形)
セイサ¥539,800~税込¥593,780~1個4日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質S45C種類ギヤタイプ許容偏角(°)2
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)
セイサ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から17日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5






























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)