絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • RS PRO(9)
  • セイサ(5)
外径(Φmm)
  • 68(1)
  • 105(1)
  • 145(2)
常用トルク(N・m)
  • その他(1)
その他
全長(mm)
  • 35(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 135(1)
35・55・65・135
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
68(1)
105(1)
145(2)
GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業)GC ギヤカップリング内筒KHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
材質(本体)S45C種類ギヤタイプバックラッシ(mm)0.40~0.60
KHK ギヤカップリング KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリングKHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T1歯数42質量(kg)2.96タイプ外筒外径D(Φmm)145バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)48モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105歯先円直径A(Φmm)100
KHK ギヤカップリング KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリングKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2歯数42全長(mm)組立N:135質量(kg)3.43タイプ内筒バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)90全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)110穴径(mm)AH8:20モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5ボス長さ(mm)F:45
GCギヤカップリング KHK(小原歯車工業)GCギヤカップリングKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
キー・ねじ締結を標準化!
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯(クラウニング)歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.4~0.6
GC-I ギヤカップリング外筒 KHK(小原歯車工業)GC-I ギヤカップリング外筒KHK(小原歯車工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T1材質(本体)S45C種類ギヤタイプ表面処理三価クロメートめっき処理or黒染処理バックラッシ(mm)0.40~0.60
ギヤタイプ