絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 42~115(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 370(2)
全長(mm)
- 105(2)
- 135(1)
- 260(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 42~130(1)
- その他(1)
常用トルク(N・m)
- 5000(2)
- 12500(2)
許容偏心(mm)
- 1.5(2)
1.5
許容偏角(°)
- 2(2)
2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2800
- 3000(3)
- 3200(3)
- 3600(4)
- 4000(4)
- 5000(6)
- 6000(5)
- 6500(3)
- 7000(3)
- 8000(4)
- 10000(4)
- 11000(2)
- 14000(2)
- 16000(5)
- 18000(5)
- 21000(5)
- 23000(3)
- 25000(5)
- 33000(6)
- 42000(5)
ブランド
- 三木プーリ(2)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
42~115(1)
その他(1)

センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥229,800~税込¥252,780~1個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)