絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 16~55(3)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 170(3)
  • 175(2)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 46(2)
  • 117(1)
  • 120(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 20~65(3)
  • その他(1)
常用トルク(N・m)
  • 250(3)
  • 350(3)
  • 370(2)
  • 630(3)
  • 800(3)
  • 880(3)
許容偏心(mm)
  • 0.1(3)
  • 1.5(3)
0.1・1.5
許容偏角(°)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
1・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 2800(2)
  • 3000(3)
  • 3200(3)
  • 3600(4)
  • 4000(4)
  • 6000(5)
  • 6500(3)
  • 7000(3)
  • 8000(4)
  • 10000(4)
  • 11000(2)
  • 14000(2)
  • 16000(5)
  • 18000(5)
  • 21000(5)
  • 23000(3)
  • 25000(5)
  • 33000(6)
  • 42000(5)
ブランド
  • 三木プーリ(6)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
16~55(3)
その他(1)
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Xモデル]

    三木プーリ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ
    用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械タイプO0:エレメントのみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~90許容偏角(°)1材質(エレメント)ナイロン樹脂軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
  • センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X

    三木プーリ
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    18日以内出荷
    振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
    種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
  • センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X

    三木プーリ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    18日以内出荷
    種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
ゴムタイプ