絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 14~30(2)
- 14~38(1)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 100(3)
- 125(2)
全長(mm)
- 28(3)
- 30(2)
- 38(2)
- 43(1)
- 68(2)
- 85(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 12~36(2)
- 16~46(1)
- その他(3)
常用トルク(N・m)
- 40(3)
- 100(3)
- 120(2)
- 250(3)
許容偏心(mm)
- 0.1(3)
- 1(3)
0.1・1
許容偏角(°)
- 1(3)
- 3(3)
1・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 7000
- 2800(2)
- 3000(3)
- 3200(3)
- 3600(4)
- 4000(4)
- 5000(7)
- 6000(7)
- 6500(3)
- 8000(6)
- 10000(7)
- 11000(2)
- 14000(2)
- 16000(5)
- 18000(5)
- 21000(5)
- 23000(3)
- 25000(5)
- 33000(6)
- 42000(5)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- 三木プーリ(6)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14~30(2)
14~38(1)
その他(2)

センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95![センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229564-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Xモデル]
三木プーリ¥9,598税込¥10,5581個12日以内出荷から13日以内出荷高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥7,098~税込¥7,808~1個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
センタフレックスカップリング CF-X
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷から18日以内出荷振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5





![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
![センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229564-100120-02.jpg)