絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 9~19(2)
- 11~28(1)
- 14~38(1)
- 16~48(3)
- 16~55(3)
- 20~60(1)
- 22~65(2)
- 30~80(1)
- 32~85(2)
- 38~105(2)
- 42~115(2)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 56(2)
- 57(2)
- 85(1)
- 86(2)
- 100(2)
- 120(1)
- 122(2)
- 150(3)
- 155(1)
- 165(1)
- 170(3)
- 175(2)
- 187(1)
- 200(3)
- 205(3)
- 260(3)
- 300(3)
- 340(3)
- 370(2)
全長(mm)
- 24(3)
- 28(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 46(2)
- 58(3)
- 65(2)
- 70(2)
- 76(2)
- 80(2)
- 102(2)
- 105(3)
- 108(2)
- 120(2)
- 142(2)
- 150(2)
- 172(2)
- 192(2)
- 208(2)
- 全長(mm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 9~22(2)
- 10~30(1)
- 16~46(1)
- 20~56(3)
- 20~60(1)
- 20~65(3)
- 30~80(3)
- 32~95(2)
- 38~110(2)
- 42~120(2)
- 42~130(1)
- その他(2)
常用トルク(N・m)
- 10(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 50(3)
- 120(3)
- 160(3)
- 200(3)
- 220(3)
- 250(4)
- 350(3)
- 400(3)
- 600(4)
- 800(6)
- 1000(4)
- 1400(4)
- 1500(3)
- 2000(4)
- 2250(3)
- 3000(3)
- 3500(3)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.1(3)
- 0.3(1)
- 0.5(4)
- 1(3)
- 1.5(3)
0.1・0.3・0.5・1・1.5
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 1(4)
- 2(3)
- 3(3)
0.5・1・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(2)
- 3000(3)
- 3200(3)
- 3600(4)
- 4000(4)
- 5000(6)
- 6000(5)
- 6500(3)
- 7000(3)
- 8000(4)
- 10000(4)
2800・3000・3200・3600・4000・5000・6000・6500・7000・8000・10000
ブランド
- 三木プーリ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
9~19(2)
16~48(3)
16~55(3)
20~60(1)
22~65(2)
30~80(1)
32~85(2)
38~105(2)
42~115(2)
その他(2)
![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし![センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229564-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Xモデル]
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械タイプO0:エレメントのみ種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~90許容偏角(°)1材質(エレメント)ナイロン樹脂軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥7,098~税込¥7,808~1個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229442-100120-02.jpg)
センターフレックスカップリング [Bモデル]
三木プーリ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個18日以内出荷振動・衝撃を吸収。優れた耐久性。軸心の狂いが大きくとれる。2個のハブ間に緩衝材をはさみ込んだだけのコンパクト設計ですから、取付け・取外しが簡単にできます。用途一般産業機械、エンジン、電動機用途、ポンプ材質(本体)S45C種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±1
センタフレックスカップリング CF-X
三木プーリ¥31,980~税込¥35,178~1個18日以内出荷振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。種類ゴムタイプ許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.1




![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)

![センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229564-100120-02.jpg)

![センターフレックスカップリング [Bモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00229442-100120-02.jpg)




![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)