絞り込み
ねじの呼び
- M8(9)
- M10(10)
- M12(10)
- M16(13)
- M20(10)
- M24(7)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- エスコ(142)
- ニューストロング販売(47)
- スーパーツール(19)
- ナベヤ(16)
- 廣杉計器(14)
- TRUSCO(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- 池田金属工業(3)
- ホシモト(2)
- Greenlee(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ボーセイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)

BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-10002
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B47質量(g)55タイプフェノール樹脂製FM10×1.5D8C10E19G45ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B58質量(g)170タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G55ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16160
イマオコーポレーション¥559税込¥6151個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】50質量(g)230タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B150ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-10100
イマオコーポレーション¥349税込¥3841個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。その他【B2】40質量(g)55タイプフェノール樹脂製D8.9CM10×1.5B140ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12101S
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W5L25質量(g)170タイプフェノール樹脂製L115D24D116D29.5D334寸法L2(mm)(±0.01):17
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12001S
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W5L25質量(g)176タイプフェノール樹脂製L118D24D116D29.5D334寸法L2(mm)(±0.01):17
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16101S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)348タイプフェノール樹脂製L115D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-08061S
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W3L16.5質量(g)45タイプフェノール樹脂製L19D15D111D26.5D323寸法L2(mm)(±0.01):10
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-12081S
イマオコーポレーション¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W5L25質量(g)165タイプフェノール樹脂製L112D24D116D29.5D334寸法L2(mm)(±0.01):17
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-08001S
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W3L16.5質量(g)47タイプフェノール樹脂製L112D15D111D26.5D323寸法L2(mm)(±0.01):10
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-20241S
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W8L41.5質量(g)1077タイプフェノール樹脂製L135D44D129.5D218D363寸法L2(mm)(±0.01):30
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16001S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)372タイプフェノール樹脂製L122D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16121S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)354タイプフェノール樹脂製L118D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-20001S
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W8L41.5質量(g)1033タイプフェノール樹脂製L130D44D129.5D218D363寸法L2(mm)(±0.01):30
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-12001DS
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20001DS
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1079タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20241DS
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)1139タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-12101
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W5L25質量(g)51タイプフェノール樹脂製L115D24D116D29.5
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-20001
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W8L41.5質量(g)310タイプフェノール樹脂製L130D44D129.5D218
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-16101
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)102タイプフェノール樹脂製L115D31D121D213
プルフィックス クランプボルト CP156 CP156-20241
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W8L41.5質量(g)355タイプフェノール樹脂製L135D44D129.5D218
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20241D
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)413タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001D
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20001LS
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1080タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-12001LS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18W5L25質量(g)190タイプフェノール樹脂製L124L26D24.5D216寸法D(mm)1(g6)18D39.5
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20241LS
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)1139タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20241L
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)414タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20001L
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12001
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B43質量(g)72タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D10C12E24G40ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16011
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B33質量(g)134タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G30ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08002
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40質量(g)35タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G38ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08011
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B20質量(g)28タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G18ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16001
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B43質量(g)150タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G40ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応