絞り込み
ねじの呼び
  • M16
  • M2(2)
  • M2.6(2)
  • M3(6)
  • M4(6)
  • M5(5)
  • M6(7)
  • M8(9)
  • M10(17)
  • M12(16)
  • M14(15)
  • M18(12)
  • M20(18)
  • M22(12)
  • M24(15)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
ブランド
  • エスコ(9)
  • スーパーツール(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • ナベヤ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(7)
M8(9)
M10(17)
M12(16)
M14(15)
M16
M18(12)
M20(18)
M22(12)
M24(15)
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入ねじ径dM16
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ
    619税込681
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M16硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    539税込593
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • M16x 63mm スタッドボルト エスコ

    M16x 63mm スタッドボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    815税込897
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63適合ねじM16寸法B2(mm)32寸法B1(mm)19
  • M16x500mm スタッドボルト エスコ

    M16x500mm スタッドボルト

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-500材質焼入鋼寸法A(mm)500適合ねじM16寸法B2(mm)315寸法B1(mm)19
  • M16x200mm スタッドボルト エスコ

    M16x200mm スタッドボルト

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM16寸法B2(mm)125寸法B1(mm)19
  • M16x160mm スタッドボルト エスコ

    M16x160mm スタッドボルト

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM16寸法B2(mm)100寸法B1(mm)19
  • M16x100mm スタッドボルト エスコ

    M16x100mm スタッドボルト

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-100材質焼入鋼寸法A(mm)100適合ねじM16寸法B2(mm)63寸法B1(mm)19
  • スタッドボルト Tナット用(鉄/生地) ノーブランド

    スタッドボルト Tナット用(鉄/生地)

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • M16x 80mm スタッドボルト エスコ

    M16x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80適合ねじM16寸法B2(mm)50寸法B1(mm)19
  • M16x315mm スタッドボルト エスコ

    M16x315mm スタッドボルト

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-315材質焼入鋼寸法A(mm)315適合ねじM16寸法B2(mm)180寸法B1(mm)19
  • M16x250mm スタッドボルト エスコ

    M16x250mm スタッドボルト

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM16寸法B2(mm)160寸法B1(mm)19
  • M16x125mm スタッドボルト エスコ

    M16x125mm スタッドボルト

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GD-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM16寸法B2(mm)75寸法B1(mm)19

クランピングボルト』には他にこんなカテゴリがあります

スタッドボルト