絞り込み
内径(Φmm)
- 10(3)
- 12(3)
- 13(1)
- 16(3)
- 17(1)
- 20(3)
- 21(5)
- 23(1)
- 23.2(1)
- 27(4)
- 28(2)
- 33(1)
外径(Φmm)
- 50
- 10(11)
- 12(19)
- 13(16)
- 16(12)
- 17(28)
- 19(11)
- 21(20)
- 22(15)
- 24(22)
- 25(21)
- 28(25)
- 30(27)
- 35(22)
- 36(17)
- 40(25)
- 44(20)
- 45(17)
- 60(15)
- 68(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(7)
- 6(5)
- 8(8)
- 10(3)
- 10.2(1)
- 10.5(1)
- 12.7(1)
- 18(1)
- 20(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- ナベヤ(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 岩田製作所(3)
- スーパーツール(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ニューストロング販売(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
球面座金
ナベヤ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)
TRUSCO¥479税込¥5271パック(4個)当日出荷から翌々日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,698税込¥4,0681個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20001
イマオコーポレーション¥539税込¥5931個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)6A50B21質量(g)77タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)21外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398税込¥5,9381個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応