絞り込み
内径(Φmm)
- 17(1)
- 25(3)
- 26(1)
- 28(1)
- 28.0(1)
- 34(1)
外径(Φmm)
- 60
- 10(11)
- 12(19)
- 13(16)
- 16(12)
- 17(28)
- 19(11)
- 21(20)
- 22(15)
- 24(22)
- 25(21)
- 28(25)
- 30(27)
- 35(22)
- 36(17)
- 40(25)
- 44(20)
- 45(17)
- 50(28)
- 68(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 5(3)
- 8(4)
- 10(7)
- 15(1)
- 20(1)
- 22(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- ナベヤ(3)
- スーパーツール(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
ワッシャーとは、ボルトとナットを締める時に間に挟見込む薄いドーナツ状の部品。別名、座金とも呼ばれます。固定具と材料との機密性が高めることで滑りにくくなるため、緩みを防止する部品として使用。また材料が固定具がめり込むことを防ぐ効果もあります。素材は金属のほか、ゴム、シリコン、ポリカーボネート、樹皮などです。表面が平らな平ワッシャー、ばね作用のあるスプリングワッシャー、外側に複数の歯がついている歯付座金などがあります。

BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、DIN6340熱処理済み
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥729税込¥8021個当日出荷から6日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/打ち抜き加工後機械修正/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO・スチール・三価白・袋入)
TRUSCO¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ISO規格の座金です。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-24001
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)8A60B25質量(g)170タイプフェノール樹脂製C8内径(Φmm)25外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,998税込¥7,6981個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応