カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- イマオコーポレーション(81)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(59)
- ナベヤ(56)
- エスコ(27)
- スーパーツール(19)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- ギガ・セレクション(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- ミスターマイスター(2)
- TRUSCO(1)
- ハヤシ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(7)

ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100
ニューストロング販売¥6,498税込¥7,1481セット9日以内出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150
ニューストロング販売¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63
ニューストロング販売¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150
ニューストロング販売¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4156材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M8、M10
ねじ穴付Uクランプ
ニューストロング販売¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
プレーンクランプ
ニューストロング販売¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)当日出荷から翌々日出荷スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
プレス Uクランプ
ニューストロング販売¥12,980~税込¥14,278~1組(2個)当日出荷から翌々日出荷プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
ユニバーサルクランプ
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個20日以内出荷鍛造品で出来ているので強度もあり、強力なクランプが出来ます。用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9440材質S45C長さ(mm)100使用ボルトM12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フッククランプ(Cタイプ)
ニューストロング販売¥4,298~税込¥4,728~1個10日以内出荷スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。用途NC機械等のクランプを単純化。セット内容本体、キャップスクリュー、圧縮バネ材質材質:SCM440、硬度:HRC35°RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フッククランプ(Aタイプ)
ニューストロング販売¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷スプリングが内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。用途NC機械等のクランプを単純化。トラスコ品番837-9466セット内容本体、スタットボルト、圧縮バネ材質材質:SCM440、硬度:HRC35°径(Φmm)全25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ネジ穴付きU-クランプ
ニューストロング販売¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷トラスコ品番283-2377長さ(mm)250幅(mm)65高さ(mm)38ねじ穴受け/M20RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM24
トグルパット
ニューストロング販売¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から90日以内出荷ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。用途クランプ、ビビリ止めとして。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイドクランプT溝16用
ニューストロング販売¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷サブテーブルなどのテーブル溝に差込、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用できます。T-溝に差込み加工面での基準出しと押さえボルト使用で黒皮製品の基準出し、サイドクランプにも使用できます。T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。用途横からのクランプに。トラスコ品番837-9557材質S45C厚さ(mm)50高さ(mm)120奥行(mm)63ねじ長さ(mm)71ねじ寸法M16使用ボルトM16テーブルスロット16用(mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16
V形パット
ニューストロング販売¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷から90日以内出荷ブッシングタイプのプレート類の取り付けも出来ます。用途丸物ワークの位置決め、角物ワークもV角90度を利用して位置決め作業に。材質材質:S45C、HRC45°幅(mm)85厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スライドクランプ
ニューストロング販売¥17,980~税込¥19,778~1個69日以内出荷狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
タップアンドノーズクランプ
ニューストロング販売¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
サイドクランプ T溝28用
ニューストロング販売¥16,980税込¥18,6781組当日出荷T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16
ニューストロング販売¥64,980税込¥71,4781セット翌々日出荷薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14
ニューストロング販売¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9622材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)103幅(mm)36質量(kg)0.48高さ(mm)22適合ボルト径M14口金高さ(mm)9
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250
ニューストロング販売¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150
ニューストロング販売¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150
ニューストロング販売¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100
ニューストロング販売¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4164材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)32質量(kg)0.32高さ(mm)16適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100
ニューストロング販売¥6,798税込¥7,4781セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4229材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.8高さ(mm)19適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150
ニューストロング販売¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100
ニューストロング販売¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4211材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)25質量(kg)0.43高さ(mm)16適合ボルト径M8、M10