絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • イマオコーポレーション(10)
  • ナベヤ(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • ギガ・セレクション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大締付力(kN)」から絞り込む
  • トグルパット ニューストロング販売

    トグルパット

    ニューストロング販売
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷から90日以内出荷
    ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
    用途クランプ、ビビリ止めとして。材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サイドクランプT溝16用 ニューストロング販売

    サイドクランプT溝16用

    ニューストロング販売
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    9日以内出荷
    サブテーブルなどのテーブル溝に差込、位置決めや平行出し、クランプ作業などに使用できます。T-溝に差込み加工面での基準出しと押さえボルト使用で黒皮製品の基準出し、サイドクランプにも使用できます。T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。
    用途横からのクランプに。トラスコ品番837-9557材質S45C厚さ(mm)50高さ(mm)120奥行(mm)63ねじ長さ(mm)71ねじ寸法M16使用ボルトM16テーブルスロット16用(mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16
  • V形パット ニューストロング販売

    V形パット

    ニューストロング販売
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    ブッシングタイプのプレート類の取り付けも出来ます。
    用途丸物ワークの位置決め、角物ワークもV角90度を利用して位置決め作業に。材質材質:S45C、HRC45°幅(mm)85厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サイドクランプ T溝28用 ニューストロング販売

    サイドクランプ T溝28用

    ニューストロング販売
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    当日出荷
    T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
    用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
サイドクランプ