絞り込み
最大締付力(kN)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(2)
  • 4(3)
  • 4.25(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 6(2)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • ナベヤ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大締付力(kN)」から絞り込む
0.9(2)
2.4(2)
3.3(1)
3.5(1)
3.6(2)
4(3)
4.25(1)
4.5(1)
4.8(1)
6(2)
最大締付力(kN)をもっと見る
  • 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
    用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
  • ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーション

    ECL・ECLN カムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
  • QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    QLSCL 薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
    仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • BJ167・BJ168 カムレバー イマオコーポレーション

    BJ167・BJ168 カムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)(FH)250
  • BJ153-C カムレバーセット イマオコーポレーション

    BJ153-C カムレバーセット

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
  • BJ162 カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    BJ162 カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLS-KT カムロックキット(Sタイプ) イマオコーポレーション

    CLS-KT カムロックキット(Sタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
    質量(g)5000
  • CLT-KT カムロックキット(Tタイプ) イマオコーポレーション

    CLT-KT カムロックキット(Tタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)10000
  • QLCP カムプッシュクランプ イマオコーポレーション

    QLCP カムプッシュクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ161 カムクランプ イマオコーポレーション

    BJ161 カムクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    5日以内出荷
    ワークの着脱時間短縮が可能。 コンパクト設計。
  • QLCA カムレバー イマオコーポレーション

    QLCA カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • CLS-L クランピングレバー(Sタイプ) イマオコーポレーション

    CLS-L クランピングレバー(Sタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
    質量(g)700レバー長さ(mm)220
  • CLT-L クランピングレバー イマオコーポレーション

    CLT-L クランピングレバー

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。
    質量(g)900レバー長さ(mm)420
カムクランプ