絞り込み
最大締付力(kN)
  • 0.8(4)
  • 0.9(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 2.2(4)
  • 2.5(4)
  • 3.6(4)
  • 4(8)
  • 6(8)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 11.7(3)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(11)
  • 17(5)
  • 18(3)
  • 26(6)
  • 38(5)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(59)
  • ナベヤ(56)
  • ニューストロング販売(35)
  • エスコ(27)
  • スーパーツール(19)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハヤシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
    用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
  • QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーション

    ECL・ECLN カムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
  • スイングクランプ(クサビロックタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(クサビロックタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。
    材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
  • サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ132 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ132 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
    表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • ダブルエッジクランプ(長尺 本体) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 本体)

    イマオコーポレーション
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(本体)A7075
  • ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)508材質(クサビ)SUM24L
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    QLSCL 薄型カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
    仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ132-A フッククランプセット イマオコーポレーション

    BJ132-A フッククランプセット

    イマオコーポレーション
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • CP105 サイドクランプ イマオコーポレーション

    CP105 サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から66日以内出荷
  • QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースで取付け出来ます
    クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
  • QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフカット)

    イマオコーポレーション
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
  • ダブルエッジクランプ イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
  • HS・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-7311材質(本体)SKH51質量(g)13
  • クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フックタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • 引込みクランプ イマオコーポレーション

    引込みクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
  • ワンタッチクランプ イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ストローク(mm)1.5材質(本体)SC440質量(g)220寸法H(mm)32(±0.01)寸法D(Φmm)40材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)13.5寸法d(Φmm)8(G6)寸法M(mm)M4×0.7-8L寸法d2(mm)5(F7)寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)10寸法M1(mm)M5×0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)0.9材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.3
  • エアスイングクランプ イマオコーポレーション

    エアスイングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • エアダウンクランプ イマオコーポレーション

    エアダウンクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    欠品中
    付属品Oリング(P9)×2個材質(本体)AC7A・アルマイト表面処理質量(g)250寸法L(mm)90寸法H(mm)36寸法d(mm)4.5寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.3~1.0寸法S(mm)2寸法L2(mm)12寸法T(mm)8寸法W(mm)44寸法P(mm)35寸法L3(mm)5寸法L4(mm)20寸法d1(mm)12.2寸法H1(mm)20ねじ径MM4×0.7寸法H2(mm)28寸法P1(mm)53寸法P2(mm)27寸法W1(mm)25寸法W2(mm)S 12寸法S1(mm)9材質(アーム)SCM415・浸炭焼入・無電解ニッケルメッキ寸法L5(mm)4クランプ力(N)140
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-6969幅(mm)16高さ(mm)12材質(本体)SKH51質量(g)20適合ねじM4
  • ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフ長尺本体)

    イマオコーポレーション
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)190.5材質(本体)A7075
  • ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(セルフ長尺クサビ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
    ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    長さ(mm)190.5材質(クサビ)SUM24L
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • カムサイドクランプ(軽荷重タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(軽荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    ストローク(mm)(早送り)0.8表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーション

    AMCH-W エア外形クランプ

    イマオコーポレーション
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
    異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC-0254 トークランプ イマオコーポレーション

    TC-0254 トークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    30日以内出荷
    質量(g)680
  • BJ167・BJ168 カムレバー イマオコーポレーション

    BJ167・BJ168 カムレバー

    イマオコーポレーション
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)(FH)250
  • QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ153-C カムレバーセット イマオコーポレーション

    BJ153-C カムレバーセット

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250
  • BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ102-T アジャスト サイドクランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ101-T アジャスト トークランプ(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTPD 引込みクランプ(六角タイプ) イマオコーポレーション

    PTPD 引込みクランプ(六角タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。
    質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット