絞り込み
最大締付力(kN)
- 1
- 0.8(2)
- 1.2(4)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 2.2(2)
- 2.3(1)
- 3.2(1)
- 3.6(3)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(8)
- 6.5(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 最大締付力(kN)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
0.8(2)
1
1.2(4)
1.6(2)
2(4)
2.2(2)
3.6(3)
6(8)
6.5(2)
15(2)
最大締付力(kN)をもっと見る

スイングクランプ(クサビロックタイプ)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
ダブルスイングクランプA型
ナベヤ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め最大締付力(kN)1熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25