絞り込み
最大締付力(kN)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(2)
ブランド
- イマオコーポレーション
- ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「最大締付力(kN)」から絞り込む
0.8(1)
1(1)
1.2(2)

スイングクランプ(クサビロックタイプ)
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個当日出荷フック旋回後さらにレバーを回すとフックが沈みます。フックがワークに当たると、スプリングが圧縮すると同時に クサビがボールを押し出し、ワークをクランプします。クサビとスプリングの組み合わせにより、常に一定の力でクランプできます。材質本体、レバー:S45C 無電解ニッケルメッキ、シリンダ:SCM440 無電解ニッケルメッキ、フック:S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ、カムシャフト:SCM415 浸炭焼入 無電解ニッケルメッキ長さ(mm)120幅(mm)84奥行(mm)58レバー荷重(N)80クランプ力(kN)1
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100R
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向右クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A30ストローク【早送り】0.8B10H22タイプフェノール樹脂製F49D18C18E45.8G26J6RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1旋回方向左クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3~25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3~23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9~24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9~22.9)
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)
イマオコーポレーション¥39,980税込¥43,9781個当日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向左回転用
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)
イマオコーポレーション¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向右回転用