絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

MBTC Tスロットトークランプ
イマオコーポレーション¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷T溝に取付けてご使用ください。 下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
MBCTC コンパクトトークランプ
イマオコーポレーション¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。 カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 背面をストッパーとして使用できます。