絞り込み
最大締付力(kN)
- 0.9(2)
- 2.5(3)
- 6(1)
- 8(1)
ブランド
- イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

引込みクランプ
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
PTPD 引込みクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ワークを底面から引き込み、クランプすることができます。 スパナ等による作業の他、ナットランナーを利用した自動化ロボット化ライン向け治具を構築したり、パワーツールを利用して締め付け作業を軽減することができます。 許容締付けトルク以上で長時間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。 5軸加工機や5面加工機などに最適 クランプ部が切削面に干渉しないため、切削工程の集約が可能です。 作業性が上がります 作業しづらい六角ボルトによる下部からの固定にくらべ、操作部分が横向きになるため、作業が簡単です。 最適な位置で引き込み 別売の遠隔操作ユニットを利用して操作部を延長し、ワークの中央などでクランプすることができます。質量(g)2300RoHS指令(10物質対応)対応
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
イマオコーポレーション¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品ですレバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌々日出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)
イマオコーポレーション¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック