絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- エスコ(12)
- スーパーツール(4)
- ナベヤ(2)
- TRUSCO(1)
「最大締付力(kN)」から絞り込む

ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100
ニューストロング販売¥6,498税込¥7,1481セット9日以内出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4199材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)32質量(kg)0.63高さ(mm)19適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150
ニューストロング販売¥8,598税込¥9,4581セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63
ニューストロング販売¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150
ニューストロング販売¥7,598税込¥8,3581セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981セット9日以内出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4156材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M8、M10
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16
ニューストロング販売¥64,980税込¥71,4781セット翌々日出荷薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14
ニューストロング販売¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9622材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)103幅(mm)36質量(kg)0.48高さ(mm)22適合ボルト径M14口金高さ(mm)9
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250
ニューストロング販売¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150
ニューストロング販売¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150
ニューストロング販売¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100
ニューストロング販売¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4164材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)32質量(kg)0.32高さ(mm)16適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100
ニューストロング販売¥6,798税込¥7,4781セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4229材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.8高さ(mm)19適合ボルト径M16
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150
ニューストロング販売¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10
ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100
ニューストロング販売¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4211材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)25質量(kg)0.43高さ(mm)16適合ボルト径M8、M10