絞り込み
エコロジープロダクト
商品豆知識

小豆ジャッキ
ニューストロング販売¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷省スペースでのビビリ対策に最適です。材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
ジョイントサポート
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)。対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
大型機用スクリューサポート ロングストローク型
スーパーツール¥69,980税込¥76,9781台欠品中大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本ストローク(mm)300~500質量(kg)5.5ヘッド径(Φmm)上面:60本体径(mm)Φ70耐荷重(kN)150ベース幅(mm)170
スクリューサポート
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
MC用ジグライナー
ニューストロング販売¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
接続金具
ニューストロング販売¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。用途スクリューサポートのジョイントにセット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)径(Φmm)(ダボ)11×10
スクリューサポートチップ
ニューストロング販売¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
Φ45x15mm スクリュージャッキ用Vパッド
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント用途V溝受け用パッドエスコ品番EA637EP-2材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ45×15質量(g)120
Φ37x10mm スクリュージャッキ用ボールパッド
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷EA637EA・EA637EBシリーズのジャッキ取り付け用アタッチメント用途球面受け用パッドエスコ品番EA637EP-1材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ37×10質量(g)90
50 -70mm スクリュージャッキ
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-70材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)620穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)70最低高さ(mm)50耐荷重(kN)60
70-100mm スクリュージャッキ
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。エスコ品番EA637EA-100材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900穴径(Φmm)(受け面)12寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50最高高さ(mm)100最低高さ(mm)70耐荷重(kN)60
M12x 94mm サポートスクリュー
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷エスコ品番EA637BC-12L材質焼入鋼質量(g)145寸法D1(mm)94寸法K(mm)10寸法LS(mm)94寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M10x 49mm サポートスクリュー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M10x 39mm サポートスクリュー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥18,980~税込¥20,878~1組(2個)当日出荷横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。適合本体FPB10B材質/仕上S45C/黒染質量(g)80熱処理焼入 HRC23~31耐荷重(kN)11
大型機用スクリューサポート
ニューストロング販売¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ径(Φmm)(上部受皿)60耐荷重300kN胴径(Φmm)70
BJ330 スクリュージャッキ
イマオコーポレーション¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷専用のチップやホルダーが用意されています。 底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
『サポーター/スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります
- スクリューサポート
- サポーター