絞り込み
電源(V)
- 100(5)
- 200(11)
吐出圧力(MPa)
- 70~80未満(13)
揚程(mm)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(2)
- 350(2)
有効油量(L)
- 1.6(2)
- 2.7(2)
- 8(3)
- 14(2)
- 27(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 115(1)
- 150(1)
- 300(1)
ポート径
- 3/8(7)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- M22(1)
吐出量(L/min)
- 5未満(8)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 80~90未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・80~90未満
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所
- JTC(3)
- エナパック(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- 泉精器製作所(1)
- マサダ製作所(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- Power Team(1)

PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。形PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ。単動タイプ用。低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。形PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥769,800~税込¥846,780~1個8日以内出荷から13日以内出荷新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級E
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥379,800税込¥417,7801個8日以内出荷仕様手動切替弁質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥299,800税込¥329,7801個8日以内出荷仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4