絞り込み
有効油量(L)
- 2.1(1)
吐出量(L/min)
- 5未満(1)
ブランド
- エナパック
- 大阪ジャッキ製作所(17)
- JTC(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- 泉精器製作所(1)
- マサダ製作所(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- Power Team(1)

単動用エア駆動油圧ポンプ
エナパック¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。トラスコ品番577-7571適合機種単動シリンダ最高使用圧力(MPa)70騒音値(dB)85吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPaトラスコ品番852-0146材質強化プラスチック質量(kg)11適合シリンダ複動作動音(dB)76
単動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥94,980税込¥104,4781台当日出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76