絞り込み
有効油量(L)
- 2.7
- 0.17(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.5(4)
- 0.55(1)
- 0.6(4)
- 0.7(5)
- 0.72(1)
- 0.8(5)
- 0.85(1)
- 0.9(5)
- 0.95(2)
- 1(1)
- 1.3(3)
- 1.8(3)
- 2.3(4)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(4)
- 有効油量(L)をもっと見る
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)
SKF(日本エスケイエフ)¥449,800税込¥494,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。付属品デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6912最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ポンプTMJL 50
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801台100日以内出荷テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。用途SKF OKカップリング油圧チャンバー用。全サイズのSKF油圧ナットに。最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。付属品クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)トラスコ品番565-6918最高使用圧力(高圧) (MPa)50吐出量(mL)一操作時/高圧:3.5操作力(N)最大310有効油量(L)2.7吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応