絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(7)
  • 0.8(1)
  • 1(8)
  • 1.2(1)
  • 1.3(7)
  • 1.5(3)
  • 1.8(2)
  • 2(7)
  • 2.5(1)
パターン開き(mm)
  • 35(1)
  • 140(1)
  • 190(1)
  • 200(4)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 240(2)
  • 250(7)
  • 255(1)
  • 260(1)
  • 300(1)
  • 320(3)
  • 330(2)
  • 340(1)
  • 350(4)
  • 370(1)
  • 390(1)
  • 400(5)
  • 420(2)
  • 500(2)
空気使用量(L/min)
  • 40(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 330(1)
  • 340(1)
  • 360(2)
  • 375(1)
  • 410(1)
  • 530(1)
ブランド
  • アネスト岩田
  • 扶桑精機(331)
  • 明治機械製作所(15)
  • デビルビス(8)
  • 近畿製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(7)
0.8(1)
1(8)
1.2(1)
1.3(7)
1.5(3)
1.8(2)
2(7)
2.5(1)
  • 小型自動ガン アネスト岩田

    小型自動ガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
    用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200
  • フッ素ライナーホース アネスト岩田

    フッ素ライナーホース

    アネスト岩田
    11,980税込13,178
    1本(10m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
  • 大型自動ガン アネスト岩田

    大型自動ガン

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
    用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420吹付パターン丸~平吹吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250
  • クイックジョイント アネスト岩田

    クイックジョイント

    アネスト岩田
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 継手 アネスト岩田

    継手

    アネスト岩田
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ アネスト岩田

    小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ

    アネスト岩田
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1
  • 簡易自動ガン アネスト岩田

    簡易自動ガン

    アネスト岩田
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
    用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
  • 長首ガン アネスト岩田

    長首ガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • フローガン(G1/4) アネスト岩田

    フローガン(G1/4)

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
  • 長首自在パイプ エアーダスタ用 アネスト岩田

    長首自在パイプ エアーダスタ用

    アネスト岩田
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様アネスト岩田 AG-6・61用長首自在パイプ
  • クリーナー アネスト岩田

    クリーナー

    アネスト岩田
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでノズルの目詰まり解消可能
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各3個仕様エアホース2本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
  • 自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ

    アネスト岩田
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • エアモーター アネスト岩田

    エアモーター

    アネスト岩田
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 食液用自動スプレーガン アネスト岩田

    食液用自動スプレーガン

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
    用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
  • 接着剤用スプレーガン(自動ガン) アネスト岩田

    接着剤用スプレーガン(自動ガン)

    アネスト岩田
    77,980税込85,778
    1丁
    9日以内出荷
    水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
    用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
  • 大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2 アネスト岩田

    大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2

    アネスト岩田
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトタイプの高機能自動ガン
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8
  • フローガン(NPS3/8) アネスト岩田

    フローガン(NPS3/8)

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
  • フローガン(G3/8) アネスト岩田

    フローガン(G3/8)

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。
    用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6798材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG3/8・ユニバーサル方式
  • 粉体塗装ユニット アネスト岩田

    粉体塗装ユニット

    アネスト岩田
    499,800税込549,780
    1台
    44日以内出荷
    インジェクション方式の粉体塗装ユニット
    用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体塗装ユニットトラスコ品番514-6658質量(kg)230空気消費量(L/min)250供給空気圧力(MPa)0.7
  • 粉体ハンドガン アネスト岩田

    粉体ハンドガン

    アネスト岩田
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    ハンドリング性を重視した小形ハンドガン アースリングを装着しフリーイオンを抑制
    用途金属塗装仕様アネスト岩田 粉体ハンドガントラスコ品番514-6640質量(kg)5出力電圧70kV方式コロナ荷電
  • 加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) アネスト岩田

    加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)

    アネスト岩田
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
    用途水性液剤用。材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式自動
  • スタッコガン アネスト岩田

    スタッコガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。
    用途スタッコ仕様アネスト岩田 建築塗装用スタッコガン 固定式トラスコ品番805-2385質量(g)650所要圧縮機(kw)2.2以上
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
    用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各2個仕様エアホース1本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
  • 液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田

    液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)

    アネスト岩田
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用
  • 静電ガン アネスト岩田

    静電ガン

    アネスト岩田
    769,800税込846,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
  • 静電カート アネスト岩田

    静電カート

    アネスト岩田
    979,800税込1,077,780
    1個
    3日以内出荷
    溶剤静電ガン、静電コントローラー、ホース類をユニット化したオールインワンタイプ 設置場所を固定せず自由に移動して使えます。
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装
  • フローコントロールバルブ アネスト岩田

    フローコントロールバルブ

    アネスト岩田
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    エアオペレート式塗料減圧弁ため遠隔操作で塗料圧力や吐出量の調整が可能。
  • 自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
    用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
  • 自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田

    自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
    用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
  • フローコントロールバルブ アネスト岩田

    フローコントロールバルブ

    アネスト岩田
    169,800税込186,780
    1個
    22日以内出荷
    エアオペレート式塗料減圧弁のため、遠隔操作で塗料圧力・吐出量の調整が可能です。ロボットやレシプロケータでの塗装環境の場合、自動ガン近傍に取り付けることにより、高低差による吐出量の変動をなくすことができます。塗料経路内はスプリングレス構造です。圧力調整用スプリングへの材料絡み付きによる作動不良がなくなりました。内部の塗料の流れを一方方向に限定(一筆書き)させることで、塗料の滞りをなくし、塗料溜まりを改善させたことにより、洗浄性が飛躍的に向上しました。
    トラスコ品番544-6887材質本体接液部:ステンレス/フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)液体:1.0、エア:0.6
  • ユニバーサルジョイント アネスト岩田

    ユニバーサルジョイント

    アネスト岩田
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
  • ノズルチップ アネスト岩田

    ノズルチップ

    アネスト岩田
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
  • フローガン アネスト岩田

    フローガン

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • 塗料循環ジョイント アネスト岩田

    塗料循環ジョイント

    アネスト岩田
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • 低電圧ケーブル アネスト岩田

    低電圧ケーブル

    アネスト岩田
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
  • コンプレッサ用台数制御板 アネスト岩田

    コンプレッサ用台数制御板

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷
  • オイルアラーム アネスト岩田

    オイルアラーム

    アネスト岩田
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン