絞り込み
消費電力(W)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(2)
電圧(V)
- 100~242(11)
- 200~242(3)
ブランド
- 日立
- 岩崎電気(160)
- 三菱電機(122)
- 東芝ライテック(85)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- 日動工業(12)
- アイリスオーヤマ(8)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- コイズミ照明(6)
- SPARKFUN(5)
- HKクリエーション(5)
- マキテック(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- 共和化学工業所(3)
- エコリカ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(25)
「消費電力(W)」から絞り込む
60~70未満(6)
70~80未満(2)
90~100未満(4)
100~200未満(8)
200~300未満(2)

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応)【ランプ別売】
日立¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】
日立¥34,980税込¥38,4781台8日以内出荷LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】
日立¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)70.7定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF250形
日立¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ビームの開き(°)110グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF400形
日立¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷ビームの開き(°)110グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)MF400形
日立¥90,980税込¥100,0781個翌々日出荷ビームの開き(°)110グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 照度補正形 (HF250クラス) 一般形
日立¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷消費電力(W)63定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)12000エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形
日立¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷消費電力(W)94.4定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)18000エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 照度補正形 (MF400クラス) 一般形
日立¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷消費電力(W)119.1定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)22500エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 照度補正形 (MF700クラス) 一般形
日立¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷消費電力(W)185.5定格入力電圧(V)200-242グリーン購入法適合定格光束(Lm)33700エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】
日立¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷点灯方式固定出力形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合配光タイプ広角(ビームの開き110度)エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
日立1台欠品中-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】
日立¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。用途塩害地域などに。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
高天井用LED器具
日立¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から94日以内出荷取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。用途工場、倉庫、体育館などに。幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242電圧(V)100~242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ(一般形)
日立¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から94日以内出荷点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。高さ(mm)240奥行(mm)218光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75エコロジー商品省エネ
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】
日立¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷適合RBME1101MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)70.7定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷適合RBME1601MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)107定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷適合RBME2101MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)135定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)107定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷適合BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)135定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー