絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 60~70未満(3)
  • 80~90未満(3)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(5)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~240(18)
  • 100~242(23)
  • 200~242(6)
ブランド
  • 東芝ライテック
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • NIKKEI(2)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • エコリカ(1)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • コイズミ照明(6)
  • フィリップス(1)
  • マキテック(4)
  • 三菱電機(120)
  • 共和化学工業所(3)
  • 岩崎電気(117)
  • 日動工業(10)
  • 日機(1)
  • 日立(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(5)
60~70未満(3)
80~90未満(3)
100~200未満(7)
200~300未満(5)
  • LED器具ベット灯 東芝ライテック

    LED器具ベット灯

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
    材質灯具/アルミ、アーム/鋼板幅(mm)Φ128寸法(mm)灯具:Φ128×68色灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.2(100V)アーム寸法(mm)上下:358ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)入力電流(mA)86(100V)光束(Lm)260配光角度(°)100光色電球色(2700K Ra:83)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリーアーム式ベット灯エコロジー商品省エネ
  • 器具用部品・ガード 東芝ライテック

    器具用部品・ガード

    東芝ライテック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
  • LED器具2面配光40形W色 東芝ライテック

    LED器具2面配光40形W色

    東芝ライテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    92日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
  • 中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)材:化粧枠/1区分直付/埋込:埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • 中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ170厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:Φ150質量(kg)1区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • 中天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ120厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:100質量(kg)0.6区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • 高温MF400W高天井器具 東芝ライテック

    高温MF400W高天井器具

    東芝ライテック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    47日以内出荷
    70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
    用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.6(200V)0.51(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
  • 高温HF700W高天井器具 東芝ライテック

    高温HF700W高天井器具

    東芝ライテック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    47日以内出荷
    70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
    用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.84(200V)0.7(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
  • 高温HF400W高天井器具 東芝ライテック

    高温HF400W高天井器具

    東芝ライテック
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    47日以内出荷
    70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
    用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~70℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.42(200V)0.35(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
  • 高天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    高天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    47日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)化粧枠/1色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-025光束(Lm)1000光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
  • 高天井器具ボックス金具 東芝ライテック

    高天井器具ボックス金具

    東芝ライテック
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/鋼板
  • 高天井器具LGM400W広角 東芝ライテック

    高天井器具LGM400W広角

    東芝ライテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)21200配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGM400W中角 東芝ライテック

    高天井器具LGM400W中角

    東芝ライテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)169.5(100V) 173.6(200V) 173.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)19800配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-170傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGM1kW広角 東芝ライテック

    高天井器具LGM1kW広角

    東芝ライテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    47日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)182(100V) 186.4(200V) 185.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)光束(Lm)42500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGM1kW中角 東芝ライテック

    高天井器具LGM1kW中角

    東芝ライテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    47日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)170(100V) 174.1(200V) 173.7(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)光束(Lm)39700配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2AM-340傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGH400W広角 東芝ライテック

    高天井器具LGH400W広角

    東芝ライテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16500配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGH400W中角 東芝ライテック

    高天井器具LGH400W中角

    東芝ライテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    47日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)15300配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGH1kW広角 東芝ライテック

    高天井器具LGH1kW広角

    東芝ライテック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    47日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.8色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.1(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)光束(Lm)33000配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LGH1kW中角 東芝ライテック

    高天井器具LGH1kW中角

    東芝ライテック
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    47日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.8色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)172.4(100V) 175.8(200V) 175.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)光束(Lm)30600配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LG250W広角 東芝ライテック

    高天井器具LG250W広角

    東芝ライテック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    47日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)187.7(100V) 191.5(200V) 190.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V)光束(Lm)11300配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具LG250W中角 東芝ライテック

    高天井器具LG250W中角

    東芝ライテック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    47日以内出荷
    まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)172.7(100V) 176.2(200V) 175.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V)光束(Lm)10400配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ まぶしさ低減形、広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具H形鋼取付対応タイプ 東芝ライテック

    高天井器具H形鋼取付対応タイプ

    東芝ライテック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    47日以内出荷
    H形鋼取付可能。落下防止に配慮。環境に配慮。施工時間短縮。耐震クラスS2性能
    付属品落下防止ワイヤー適合補償装置用ランプ:調光器別材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、支持金具/SPHC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)244色本体/グレー、アングル/グレー、支持金具/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000ビームの開き(°)115(1/2)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP20(屋内用)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具HSM400W中角 東芝ライテック

    高天井器具HSM400W中角

    東芝ライテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)178.9(100V) 183.3(200V) 182.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)20900配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2M-200傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高天井器具HSM1kW中角 東芝ライテック

    高天井器具HSM1kW中角

    東芝ライテック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    47日以内出荷
    調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)233.5(100V)228.0(200V)228.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)179(100V) 183.3(200V) 182.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)2340(100V) 1170(200V) 990(242V)光束(Lm)41800配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用ランプ:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5公共施設型番LSR2M-400傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高天井器具HSH700W中角 東芝ライテック

    高天井器具HSH700W中角

    東芝ライテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    47日以内出荷
    光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)136.0(242V)ビームの開き(°)45(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)690(242V)光束(Lm)24400配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ適合補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具HSH400W中角 東芝ライテック

    高天井器具HSH400W中角

    東芝ライテック
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    47日以内出荷
    調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)光束(Lm)16100配光角度(°)55光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高天井器具HSH1kW中角 東芝ライテック

    高天井器具HSH1kW中角

    東芝ライテック
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    47日以内出荷
    光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.7色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)177.4(100V)174.0(200V)174.5(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185(200V) 184.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1770(100V) 880(200V) 740(242V)光束(Lm)32200配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ、広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具HS700×2広角 東芝ライテック

    高天井器具HS700×2広角

    東芝ライテック
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    47日以内出荷
    光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.7色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)272.0(242V)ビームの開き(°)90(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1370(242V)光束(Lm)51400配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ適合補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具HS700W×2中角 東芝ライテック

    高天井器具HS700W×2中角

    東芝ライテック
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    47日以内出荷
    光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)4.7色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)272.0(242V)ビームの開き(°)45(1/2)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)179.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)入力電流(mA)1370(242V)光束(Lm)48800配光角度(°)45光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ適合補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
  • 高天井器具HS250W中角 東芝ライテック

    高天井器具HS250W中角

    東芝ライテック
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    47日以内出荷
    調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
    付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)60.2(100V)59.0(200V)59.2(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)182.7(100V) 186.4(200V) 185.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)600(100V) 310(200V) 270(242V)光束(Lm)11000配光角度(°)65光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ中角タイプ、広角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高天井器具2灯形拡散下面ガード 東芝ライテック

    高天井器具2灯形拡散下面ガード

    東芝ライテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質枠/鋼板、拡散カバー/ポリカーボネート色枠/グレー
  • 高天井器具2灯形体育館ガード 東芝ライテック

    高天井器具2灯形体育館ガード

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー材質ガード/亜鉛めっき仕上げ傾斜天井取付角度(°)30対応
  • 高天井器具2灯形下面ガード 東芝ライテック

    高天井器具2灯形下面ガード

    東芝ライテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質枠/鋼板色枠/グレー
  • 高天井器具1灯形拡散下面ガード 東芝ライテック

    高天井器具1灯形拡散下面ガード

    東芝ライテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質枠/鋼板、拡散カバー/ポリカーボネート色枠/グレー
  • 高天井器具1灯形体育館ガード 東芝ライテック

    高天井器具1灯形体育館ガード

    東芝ライテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー材質ガード/亜鉛めっき仕上げ傾斜天井取付角度(°)30対応
  • 高天井器具1灯形下面ガード 東芝ライテック

    高天井器具1灯形下面ガード

    東芝ライテック
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    材質枠/鋼板色枠/グレー
  • 重耐塩高天井器具 東芝ライテック

    重耐塩高天井器具

    東芝ライテック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    47日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(軒下用)。耐塵・防噴流形。重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません
    用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス色放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ

『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明本体